建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶

建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶 - ノサックス建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶 - ノサックス
(1件のレビュー)
足幅EEE形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1200(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803808KT20723.5
17,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803817KT20724
17,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803826KT20724.5
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03803835KT20725
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03803844KT20725.5
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03803853KT20726
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
03803862KT20726.5
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03803878KT20727
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
03803887KT20727.5
17,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
03803896KT20728
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03803862
2019-01-15
用途: 鉄骨鳶、工場溶接作業
エヌ&パートナーズ株式会社建設業・工事業

とても軽く、履き心地抜群、脱着しやすく デザイン、価格、気にいりました。以前のくつが重たかったからかもしれないが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする