ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
(10件のレビュー)
規格DOT4危険物の類別非危険物内容量1本(210mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0365357220030005
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03653572
2025-10-29
用途: バイクのブレーキフルード交換
製造業

大きな缶のものを購入しなくても、自分の使用頻度からするとこのサイズが最適です。フルードのカラーも複数あり、残量やフルード交換時のフルード切り替わりが分かりやすい。

2024-11-29
用途: バイク整備

タンクに注ぎやすい容器形状と、綺麗なグリーンが良いと思います。

対象商品 : 03653572
2022-05-12
用途: バイク ブレーキフールド交換
イワセトランスポーテーション株式会社運輸・通信業

バイクだとマスターシリンダーの色が見えるので、緑色が気に入っています。
価格がもう少し安ければよいかな

対象商品 : 03653572
2021-06-22
用途: タイカワサキ製造のバイク
電気・ガス・熱供給・水道業

カワサキならグリーンと言うことでチョイスした。容量も丁度良いため、次回も使用する予定である。日本製なのも良い。

対象商品 : 03653572
2021-05-02
用途: スクーターの整備
その他業種

私の場合、一回の交換で100mlを使用。2年以内に2回交換、全部消費する予定です。やはり交換すると、ブレーキの感覚は良くなります。

対象商品 : 03653572
2020-10-17
用途: バイクのブレーキフルード交換
製造業

リザーバータンク注ぎ易く溢れずに注げる。
またグリーンに着色してあるのでクリアなリザーバータンクに合う。

対象商品 : 03653572
2020-08-01
用途: 自転車油圧ブレーキ
製造業

自転車油圧ブレーキのブリーディングに使いました。中々良い。こぼれは早く拭き取らないと塗装を痛めるので、要注意。

2020-02-13
用途: ブレーキメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

マジェスティ Sにて使用してますが純正品と同等かと思います。ボトルは先が尖っているので使いやすいと思います。緑色が綺麗です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする