日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
フラックス入りワイヤSM-1F
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。
用途
造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03661875
SM-1F (Φ1.2*20 S表示)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください