三菱電機
I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合電線(mm
2
)
適合ケーブル外径(Φmm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662234
A6CON-P214
1箱(20個)
(カバー)透明
0.14~0.2
1.0~1.4
#26~24
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03662243
A6CON-P220
1箱(20個)
(カバー)黄
0.14~0.2
1.4~2.0
#26~24
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662252
A6CON-P514
1箱(20個)
(カバー)赤
0.3~0.5
1.0~1.4
#22~20
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03662268
A6CON-P520
1箱(20個)
(カバー)青
0.3~0.5
1.4~2.0
#22~20
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
11662315
A6CON-P214
1個
(カバー)透明
0.14~0.2
1.0~1.4
#26~24
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
11662324
A6CON-P220
1個
(カバー)黄
0.14~0.2
1.4~2.0
#26~24
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
11662333
A6CON-P514
1個
(カバー)赤
0.3~0.5
1.0~1.4
#22~20
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
11662342
A6CON-P520
1個
(カバー)青
0.3~0.5
1.4~2.0
#22~20
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください