三菱電機
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662934
A6CON-PWJ5P
1袋(5個)
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662306
A6CON-PWJ5P
1個
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください