EBM(江部松商事)
ライラック 18-8 サービススプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス・ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
種別
サービススプーン
幅(mm)
55
全長(mm)
203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03669532
-
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください