オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)周波数特性DC~50kHz(-3dB)インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段最大入力電圧DC400V外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII内容量1台