曜日別特売

メモリハイコーダセット

メモリハイコーダセット - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダセット - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダセット - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダセット - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。

機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
チャンネル数
周波数特性
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55135185MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1台176×101×41600(バッテリパック含む)アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)DC~50kHz(-3dB)[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
200,500
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
39447118MR8870-901セット176×101×41600(バッテリパック含む)アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)DC~50kHz(-3dB)[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
192,500
189,800
208,780(税込)
当日出荷
03802146MR8870-901セット176×101×41600(バッテリパック9780装着時)アナログ2ch +ロジック4ch
(アナログのch間と本体間は絶縁、 ロジックGNDは本体と共通)
DC~50kHz (-3dB)USB:USB2.0準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03802146MR8870-9039447118MR8870-90MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 39447118メモリハイコーダセットHIOKI(日置電機)1セット
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39447118
2020-04-29
用途: ケーブルの劣化診断時の洩れ電流記録
その他業種

コンパクトなので、現場への持ち出しが手軽に出来て助かります。また、測定時の設定が保存できるので、手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする