曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - エスコ
用途溶接周辺作業者用形状二眼型仕様99%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800CH-6レンズ色グリーンレンズ材ポリカーポネイト遮光度#3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03944955EA800CH-6
オープン
2,370
2,607(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする