曜日別特売
モノタロウ

洗車機用シャンプー 青

洗車機用シャンプー 青 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ワックスの定着をよくし、汚れを落とすプレワックス洗浄剤です。

用途洗剤成分非イオン系界面活性剤使用方法原液液色液性中性適合純正型番MK:EVシャンプー(タフティナー) ・ ダイフク:パームシャンプー危険物の類別非危険物対応洗車機メーカーMK:EVシャンプー(タフティナー) ・ ダイフク:パームシャンプー内容量1箱(10L×2箱)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947852-
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03947852-0933158612900- ピュアグロスネオクリーナー コスモビューティー 09331586ピュアグロスネオクリーナーコスモビューティー1箱(10L)
6,598
税込7,258欠品中
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947852
2020-09-23
用途: 洗車機用
株式会社ガレージシステム自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかの効果です。普段洗車機に使用してますが、霧吹きスプレーに小分けしてお客様にプレゼントしてます。

対象商品 : 03947852
2020-07-28
用途: 洗車機使用
自動車・二輪車・自転車関連業

薄められた感じで エア混で泡にしますが 泡がすぐになくなります
希釈された感じです
良く言うと薄すぎて、すぐ流れます
安かろう悪かろうです 再購入は ありえません

対象商品 : 03947852
2016-06-03
用途: 洗車機のシャンプー剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

前使っていたものより泡立ちが少ない。洗車機との相性もあるのかもしれない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする