曜日別特売

ALホイール2.75X12_マルアナ/APE(R)

ALホイール2.75X12_マルアナ/APE(R) - DAYTONA(デイトナ)

チューブレスアルミホイール(内幅サイズ=2.75インチ)
バネ下重量の大幅な軽量化による路面追従性や、耐パンク性のアップが可能な軽量チューブレスホイール。
材質グレードアップ(A5052)による高剛性化とともに、スペシャルオーダーの3.5mm板材を使用し、製造時のリムの肉厚減を防ぐことで、走行時やタイヤ着脱時のリムの変形を防止。
ノーマルハブに装着する場合は、エアバルブはフロント左出し、リヤ右出しになります。
表面バフ・クリアーアルマイト仕上げ。
オフセット量はノーマル同等。

主な適合車種APE100(02-08/HC07)リア専用(フロント側取付ネジ穴Φ8、リヤ側取付ネジ穴Φ10)TypeD(08/9-HC13不可)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395009276242
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする