GIVI B37NTD TECH ムトソウクロ

GIVI B37NTD TECH ムトソウクロ - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…430×497×320mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396070578038
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03960705
2017-07-17
用途: 荷物の運搬

ベースのラバーが、1個欠品していて補修部品を買うことになった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする