曜日別特売

GIVI E131 バックレスト B47ヨウ

GIVI E131 バックレスト B47ヨウ - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

最大積載量:3kg
本体重量:4.6kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…445×570×340mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123970693951
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
0396156390092
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0396156390092212397069395190092 GIVI E131 バックレスト B47ヨウ GIVI(ジビ) 21239706GIVI E131 バックレスト B47ヨウGIVI(ジビ)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21239706
2018-10-07
用途: 自家用バイクのリアボックスに取り付け
その他業種

初めてリアボックスにバックレストを付けてみました。これまで付けたことがなかったのは穴あけ加工が必要だったからです。今は自宅に電動ドリルもあり6mmのドリルがあれば穴は簡単に開きます。問題は穴あけ位置です。型紙が入っているので穴のピッチは問題ありませんが上下にズレるのが嫌なので現物の穴に水をつけて紙の上から希望位置で重ねてみたりメジャーで縦横がずれてないかと位置決めに1番時間を要しました。穴あけは1分です。何とかベストと思われる位置にはまりました。背もたれの硬さはヤワ過ぎず硬過ぎずいい感じだと思います。車と違い数が出ないので仕方ありませんが製品の材質から価格は高すぎると思います。使用頻度からもせいぜい3000円以下なら軽い気持ちで購入できるのに(´・ω・`)ショボーン
ただ購入して良かったとは思います。入荷待ちでしたが予定より早く届いたのも嬉しい誤算でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする