曜日別特売

GIVI E300N2N902 ブラック

GIVI E300N2N902 ブラック - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg
本体重量:3kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…400×410×300mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
※後付けランプキットの取り付けはできません。

主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396195676879
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする