曜日別特売

GIVI E75バックレスト E42センヨウ

GIVI E75バックレスト E42センヨウ - GIVI(ジビ)
幅(mm)320高さ(mm)135質量(g)700奥行(mm)70内容量1個
注意
※ 取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要です。
※ バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた状態で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396230647599
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする