曜日別特売

GIVI E88M バックレスト ハンヨウ

GIVI E88M バックレスト ハンヨウ - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

最大積載量:3kg
本体重量:2.8kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…400×410×300mm
※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

主な適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396236776065
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03962367
2019-01-19
用途: ホンダジャイロの背もたれにしました。
その他業種

ジャイロの荷台にコンテナケースを取り付け、それに背もたれを付けました。ボルトが4つ付いてましたが、一つが丸頭でスパナが使えず、無理矢理ペンチで回しました。困ったもんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする