曜日別特売

GIVI【M3】モノラック専用モノキーベース

GIVI【M3】モノラック専用モノキーベース - GIVI(ジビ)
(2件のレビュー)

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。
※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。

内容量1セット
注意
※従来品とは異なるタイプのキーが一部のケースに装備され始めております。現時点では、2012年入荷の一部のケースに採用されておりますが、今後、どのケースのどのタイミングで採用されるか、従来タイプのキーと混在して入荷するかどうかについては、GIVI社の生産計画に基づきます。
※今後、メーカー在庫ケース(ケース本体の品番変更はありません)において、キーの種類が混在する可能性があります。申し訳ございませんが、GIVIケース本体ご注文時に、新旧キーについて、ご指定いただいたり、メーカー現在品がどちらの仕様になっているかについてのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。
※ 補修部品のキーを購入する際は、従来型のキー(36394等)とセキュリティキー(77302等)の互換性が無いケースがありますので現在ご使用のキータイプと同じキーをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396253490090
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03962534
2020-08-29
用途: モノキー取り付け用
株式会社進和製作所製造業

コチラはモノキーボックス専用のプレートです。
間違えて購入してしまいました!モノキーは種類が少ないです。値段も高い気がします!積載重量は高いみたいですが、車体推奨積載量が3キロなのであまり必要なかったみたいです!MMプレートにしておけば良かったです!

対象商品 : 03962534
2017-11-04
用途: ツーリング。
株式会社北関東陸送

取付には専用のブラケットが必要なんですね。ボルトを別途購入し、バイクの取付部に穴あけ加工をして付けました。本体裏面もそりがありボルト止めする前では平滑度がでていなくてガタツキがありました。この手の商品のボックスへの適合性説明が不明確でわかりづらいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする