本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。
2種類の開口タイプを設定できる。
※TRK52Nは1種類のみ。
最大積載量:10kg
本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。
本体重量:TRK33N:5.1kg
TRK46N:5.7kg
TRK52N:5.2kg
奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm
TRK46N:411×526×310mm
TRK52N:460×600×315mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。


