HIDフィッティングハーネス H4 タイプ1

HIDフィッティングハーネス H4 タイプ1 - DAYTONA(デイトナ)

2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」
防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!
ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!
≪BELLOF/DAYTONA≫
BELLOFとの共同開発で生まれた
世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。
BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。
不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。
高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。
再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。
バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。
※インバータおよびイグナイタ

タイプH4主な適合車種VFR800 2000-2001年式:片側のみ使用可内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
H.I.D.はバルブ1つにつきシステムが1セット必要になります。
2灯式ヘッドライトの両眼に取り付ける場合、H.I.D.本体+フィッティングハーネスを2セットご購入いただく必要があります。
適合情報はノーマル状態で確認しております。
ヘッドライトユニットの材質によっては、リフレクターが白く曇る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397128460126
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする