DAYTONA(デイトナ)
純正色ハーネス(クロ)AV1.25F
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
サイズ
線径(sq)
許容電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210175
93203
1
黒
・長さ:1m
AVS1.25
20A/12V
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03990848
43945
-
-
-
-
-
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください