ターボフィルター/アドレスV125

ターボフィルター/アドレスV125 - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
荒目のフィルターと細かいフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)

主な適合車種
アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS〈L0/1/3〉
アドレスV125/G/Gリミテッド〈K5/6/7/9、L3〉
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
※車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
※洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
※基本的には、黄色面(目が粗い面)が外側、黒色面(目が細かい面)がキャブ側になるよう取り付けされることを推奨しております。しかし、一部車両に限り黄色面と黒色面の向きが逆になる場合がありますので、取扱説明書を必ずご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399467362049
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03994673
2017-12-11
用途: アドレスブイ125エスのフィルター交換
サービス業

家族の伸びが良くなったような気が します、できればコンビニ支払いをできるようにして欲しいです

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 03994673
2017-06-12
用途: 今のやつが、古くなったから
神山

今使用中のものが、古くなったから買いました。中速の伸びが良い。

対象商品 : 03994673
2017-01-17
用途: 純正交換
医療・福祉・介護関連業

特に不具合なく交換使用できました。
次回もこちらで交換したいとおもいます。

対象商品 : 03994673
2015-03-01
用途: フィルターは、定期交換が必要ですので探していたところ、ぴつたりの製品です。交換もかんたんです。
農・林・水産業

定期点検の時、交換しました。
それまでの、フィルターでは黒煙が出ていましたが、排気がきれいになりました。
給入音もまったく気になりません。

対象商品 : 03994673
2016-03-22
用途: V125S 純正品との交換
建設業・工事業

注意書きにメインジェットの交換が必要な場合あり、と書かれてあったのが不安になりました。
取り付け後は何も変化は無く 普通に走ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする