曜日別特売

ターボフィルターAPE50/100

ターボフィルターAPE50/100 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
荒目のフィルターと細かいフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)

主な適合車種
APE100('02~'07)〈HC07〉
XR100モタード('05~'07)〈HD13〉
APE50('01~'07)〈AC16〉
XR50モタード('05~'07)〈AD14〉
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※APE100/TypeD('08/9~)〈HC07/HC13〉は、形状違いのため不可。
※APE50('07/12~)〈AC16〉フューエルインジェクションモデルは、形状違いのため不可。
ターボフィルター取付方向について:
※基本的には、黄色面(目が粗い面)が外側、黒色面(目が細かい面)がキャブ側になるよう取り付けされることを推奨しております。しかし、一部車両に限り黄色面と黒色面の向きが逆になる場合がありますので、取扱説明書を必ずご参照ください。
※フィルターのみ交換して純正金網部と組合わせて使用。
※メインジェットは交換不要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399468260412
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03994682
2018-04-21
用途: 純正から交換

ノーマルを清掃しようと取り外したところスポンジが劣化してやぶれたので吸入効率アップついでに交換。
長持ちしそうな気がしないでもない・・・

対象商品 : 03994682
2016-09-30
用途: XR100モタードに

エアフィルターを掃除しようとしたら、ウレタンが劣化していた。当然交換だが、どうせならと思って、デイトナ製に替えてみた。純正に比べて、薄い上に、キメが荒く、しかも乾式である。吸入抵抗は少なそうだ。
ポン付けしても、これだけでは効果は出ないだろうが、エアダクトの改造や、吸気経路の改造を一緒にやると、効果は出る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする