曜日別特売

耐ガソリン液状ガスケットグレー10

耐ガソリン液状ガスケットグレー10 - DAYTONA(デイトナ)耐ガソリン液状ガスケットグレー10 - DAYTONA(デイトナ)
(31件のレビュー)

シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
溶剤系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。
一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。

使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15519806975021個(8g)
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
69456266963101個(10g)
1,000
取扱い終了
代替品有
03994777738481個(10g)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6945626696310155198069750296310 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ) 15519806耐ガソリン液状ガスケットグレー10DAYTONA(デイトナ)1個(8g)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15519806
2025-07-07
用途: キャブのフロートカバーに使用

ガスケットが廃盤で無かったので洩れ防止に使用しました。耐ガソリンとの事で洩れも無く良いと思います。

2025-04-01
用途: こまめの燃料漏れに使用

キャブのパッキンをなくして、サイズがわからなくて、パッキンに使用、一回で、治りました、快適に使用できています。

対象商品 : 15519806
2024-07-17
用途: 2ストエンジンの組み付け
伊藤製作所製造業

1台組むのにちょうど良い量で、使い安いでした、硬化が早いので前準備が大切です。

2025-02-10
用途: 船舶、農機具等の、インテーク、キャブ取り付け等に使用を予定
農・林・水産業

まだ予備品として購入した為、使用は、今後のなると思います。
使用後の感想は、その後となります。

対象商品 : 15519806
2023-04-02
用途: 空冷ビートルのガソリンタンクの油量計の取り付け
不動産業

ガソリンタンクに油量計を取り付けるときに漏れを防ぐために使用しました
漏れが止まりました

1が参考にしています
対象商品 : 15519806
2022-10-07
用途: 重機のガソリンフィルターのガスケット補助

耐ガソリンで液状のガスケットを探していたので助かった。シール性は期待通り。

対象商品 : 15519806
2022-12-17
用途: ガソリンタンクコックのシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感がいい。容量が少ないので多い容量があればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 15519806
2022-04-17
用途: 古い車の修理
製造業

キャニスターの配管接続部が壊れていたので、新たにアタッチメントを作りキャニスタ本体の固定する時にガスケットとして使用しました。修理荷使用したので使用量は多くなかったので十分な量でした。また、残ったものの保管方法が説明書に記載されていたのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする