タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM

タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。
ホースクリップ5個付属。
長さ:1m
内径:Φ8.0
外径:Φ13.0
耐圧:1.0MPa
※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。
※ブレーキフルードには使用できません。

内径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657197796463
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0399505777635
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0399505777635665719779646377635 タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM DAYTONA(デイトナ) 66571977タイユゴムケイガソリンホース ID.8MMDAYTONA(デイトナ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571977
2020-07-10
用途: キャブのメンテナンス
製造業

この商品を以前から使用しています。
耐久性も問題なく、材質も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする