曜日別特売

プラリペア用リキッド50mL

プラリペア用リキッド50mL - DAYTONA(デイトナ)
(8件のレビュー)

エポキシ充填剤とは
主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!
金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。
強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657090296427
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0400451632183
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
040045163218332623202L-5032183 プラリペア専用リキッド 武藤商事 32623202プラリペア専用リキッド武藤商事1本(50mL)
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66570902
2023-12-02
用途: バイクパーツや電化製品の補修に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

標準キットで購入後リキッド10mLだとすぐに無くなり買い足してましたが、今回50mLと大容量なので当分持ちそうです。

対象商品 : 66570902
2023-03-05
用途: 車のプラ部品の補修
運輸・通信業

小さいのを買い足していましたが、結構な頻度で使うので大きなサイズを購入しました。

対象商品 : 66570902
2021-11-01
用途: プラパーツの補修
大西自動車

瓶に入っているが、もっと使いやすくできないか。揮発しやすく手間をかけているうちにどんどんなくなる。工夫の余地あり。

3が参考にしています
対象商品 : 66570902
2021-02-13
用途: プラスチック部品の補修
その他業種

慣れれば、ついつい補修方法の第一位に思い浮かぶ優れ物です。

1が参考にしています
対象商品 : 66570902
2020-04-30
用途: プラ修理
サービス業

非常に重宝していますが、価格が高いのがやや難点ではあります。

1が参考にしています
対象商品 : 66570902
2018-08-11
用途: 以前購入したものの追加購入
電気・ガス・熱供給・水道業

利用頻度は多いのですが、リキッドがセット物では少ないので追加で大きなのを買いました。いろいろな場面で使用しています。重宝しています。
少し力の掛かるところでは弱いかなと思いますが、結構使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 66570902
2017-11-26
用途: アクリルで容器を自作する。実験用具のパーツの自作。

従来から気になるのは臭いです。無臭ににより近くなるとうれしいです。

対象商品 : 66570902
2018-05-04
用途: バイクカウル補修
農・林・水産業

こちらのが安いので。
普通につかえます、もう少し安いと助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする