ブレーキフルードDOT4

ブレーキフルードDOT4 - DAYTONA(デイトナ)ブレーキフルードDOT4 - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。
ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。
グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。
※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。
ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。

規格DOT4
注意
フルードをこぼした場合、ただちに水で洗い流してください。
劣化したフルードはつぎ足さず全て交換してください。(リザーバータンク内がきれいに見えてもキャリパー近くで劣化していることがあります。ご注意ください。)
※ハーレーダビッドソン等のシリコンオイルを使う車種には適合しません。※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04004954780241本(300mL)第四類
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
04004936780231本(100mL)非危険物
800
759
835(税込)
4日以内出荷
04004945780911本(1L)非危険物
2,500
取扱い終了
04004963780251本(500mL)非危険物
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004936
2023-09-30
用途: スーパーカブ110のメンテナンス

カブのブレーキパッド交換時に、ブレーキフリュードも交換します。容量が少ないので、この商品ならエア抜きしても十分足ります。

対象商品 : 04004954
2020-05-11
用途: 定期交換

可も不可もない。前後総入れ替えすると、100mlで足りるはずだけど、ちょっと不安。150mlか200ml入りが欲しい。が、なかなか無いし、あっても割高。300mlでは余ってしまうのだが、100ml2本よりは安い。なので、これに落ち着く。

2019-09-10
用途: ブレーキホースの交換
運輸・通信業

ブレーキホースをメッシュに替える際に使用しました。とてもいい感じです。

対象商品 : 04004954
2018-03-09
用途: フルード交換、エア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

前後シングルディスクのフルード交換にちょうどよい量でした。

対象商品 : 04004954
2020-03-30
用途: 単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

内容量が多すぎず、少なすぎず良かった。
余った時も蓋にてしっかり保存できると思うが、吸湿が気になるので
使い切れる量で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
1が参考にしています
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする