曜日別特売

リプレイスエアフィルター

リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)リプレイスエアフィルター - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

内容量1個
注意
・メンテナンスには、別売りの専用メンテナンスキット(75274)が必要です。※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品購入時、フィルター部にはフィルターオイルを塗布済みです。そのままご使用ください。
※エアフィルター脱着は、車両の取扱説明書を参考に行なってください。
※他社製のケミカルの使用は避けてください。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401699475261
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0401700375262
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401702875264
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0401706475271
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0401708275270
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401709875269
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0401710775259
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401712578860
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
0401720478871
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401724778863
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401730878864
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401731778866
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0401740576269
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
0401742376266
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0401745778872
9,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0401747578870
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
0401749378875
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
2294827593825
9,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
0401698575268
5,000
取扱い終了
0401701275263
6,000
取扱い終了
0401703775266
9,000
取扱い終了
0401704675267
7,500
取扱い終了
0401705575265
7,000
取扱い終了
0401707375260
6,000
取扱い終了
0401711678862
5,000
取扱い終了
0401713474616
6,000
取扱い終了
0401714374618
5,500
取扱い終了
0401715274617
6,000
取扱い終了
0401716878869
8,000
取扱い終了
0401717774623
6,000
取扱い終了
0401718676273
8,000
取扱い終了
0401719578874
7,000
取扱い終了
0401721375275
6,000
取扱い終了
0401722275276
6,000
取扱い終了
0401723875277
6,500
取扱い終了
0401725678861
7,500
取扱い終了
0401726578868
6,500
取扱い終了
0401727474624
5,500
取扱い終了
0401728374625
5,000
取扱い終了
0401729278865
8,500
取扱い終了
0401732678867
6,000
取扱い終了
0401733576271
7,000
取扱い終了
0401734476272
7,000
取扱い終了
0401735374619
7,000
取扱い終了
0401736274620
6,000
取扱い終了
0401737874621
8,000
取扱い終了
0401738774622
6,000
取扱い終了
0401739676268
5,500
取扱い終了
0401741476265
4,500
取扱い終了
0401743276267
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04017475
2021-06-10
用途: バイク用
及川金融・保険業

まだ取り付けたばかりなのでこれからですが、吸引効果は上がったようです、そのためキャブのエアー調整は必須ですね。エアークリーナのメンテナンスは楽かも。

対象商品 : 04016994
2020-10-23
用途: エアフィルターの交換
製造業

CB400SF(NC42)のフィルター交換のため購入。
純正品と比べ作りがしっかりとしており、メンテナンスすることで再利用できるので経済的。

2が参考にしています
対象商品 : 04017098
2020-09-27
用途: 純正品からの交換
その他業種

ZZR1400(2011)純正品からの交換です
純正品と異なりフィルターの形状に合わせて金属メッシュで挟み込んだような構造になっておりかなり頑丈に見えます。
FIなので燃費には影響はあまりないようですが、吹き上がりは良くなったと思います

1が参考にしています
対象商品 : 04017308
2020-04-12
用途: 純正品との交換
建設業・工事業

特に問題もなく取付が出来ました。
取付後はキャブレターの吸い込む音が少し大きくなったようですが、特に問題無い。

対象商品 : 04017082
2020-02-17
用途: 交換パーツ
製造業

純正同様、ポン付けでしたが。若干長いのかカバー取り付けが手間取りました。使用後、エンジンが快調になり、ややハイフロー寄りなのかもしれません。好評価です。

対象商品 : 04017082
2020-02-09
用途: 交換パーツ
製造業

若干、純正より大きいようですが取付は問題ないです。交換したばかりで性能はわかりませんが、エアファンネルに変更するときほどセッティングに難航するようなことはないでしょう。

対象商品 : 04017475
2019-06-04
用途: グラストラッカー のエアクリ交換時
製造業

純正フィルターを差し替え交換するだけ!
愛車本来の性能を発揮するエアフィルターらしく、
期待しての交換です!

対象商品 : 04017003
2019-05-16
用途: バイクのエレメント交換

MC41の純正品と交換。排気のみ抜けをよくしていましたが、交換で吸気の抵抗も減ったためか老け上がりが軽くなりました。
純正品と比べ、作りは頑丈で若干重いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする