曜日別特売

ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)

ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源単相周波数(Hz)50/60/50/60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全462種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
462種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04027214RNHM01-1340L-CBJ1-1200/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027223RNHM01-1340L-CBJ1-1440/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027232RNHM01-1340L-CBJ1-300/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027248RNHM01-1340L-CBJ1-360/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027257RNHM01-1340L-CBJ1-480/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027266RNHM01-1340L-CBJ1-600/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027275RNHM01-1340L-CBJ1-720/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027284RNHM01-1340L-CBJ1-900/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027293RNHM01-1340L-CBJ1-B-1200/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027302RNHM01-1340L-CBJ1-B-1440/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027318RNHM01-1340L-CBJ1-B-300/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027327RNHM01-1340L-CBJ1-B-360/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027336RNHM01-1340L-CBJ1-B-480/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027345RNHM01-1340L-CBJ1-B-600/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027354RNHM01-1340L-CBJ1-B-720/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027363RNHM01-1340L-CBJ1-B-900/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027372RNHM01-1340R-CBJ1-1200/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027388RNHM01-1340R-CBJ1-1440/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027397RNHM01-1340R-CBJ1-300/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027406RNHM01-1340R-CBJ1-360/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027415RNHM01-1340R-CBJ1-480/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027424RNHM01-1340R-CBJ1-600/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027433RNHM01-1340R-CBJ1-720/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027442RNHM01-1340R-CBJ1-900/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
134,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027458RNHM01-1340R-CBJ1-B-1200/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027467RNHM01-1340R-CBJ1-B-1440/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027476RNHM01-1340R-CBJ1-B-300/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027485RNHM01-1340R-CBJ1-B-360/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027494RNHM01-1340R-CBJ1-B-480/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
148,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027503RNHM01-1340R-CBJ1-B-600/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027512RNHM01-1340R-CBJ1-B-720/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027528RNHM01-1340R-CBJ1-B-900/JDNSRB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
165,400
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027537RNHM01-1340T-CBJ1-1200/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
139,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027546RNHM01-1340T-CBJ1-1440/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
139,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027555RNHM01-1340T-CBJ1-300/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
122,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027564RNHM01-1340T-CBJ1-360/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
122,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027573RNHM01-1340T-CBJ1-480/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
122,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027598RNHM01-1340T-CBJ1-720/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
139,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027607RNHM01-1340T-CBJ1-900/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
139,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027616RNHM01-1340T-CBJ1-B-1200/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
170,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027625RNHM01-1340T-CBJ1-B-1440/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
170,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027634RNHM01-1340T-CBJ1-B-300/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
153,400
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027643RNHM01-1340T-CBJ1-B-360/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
153,400
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027652RNHM01-1340T-CBJ1-B-480/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
153,400
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027677RNHM01-1340T-CBJ1-B-720/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
170,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027686RNHM01-1340T-CBJ1-B-900/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
170,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027695RNHM01-1440L-CBJ1-1200/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027704RNHM01-1440L-CBJ1-1440/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027713RNHM01-1440L-CBJ1-300/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
136,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04027722RNHM01-1440L-CBJ1-360/JDNSLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
136,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする