曜日別特売

ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)

ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源単相周波数(Hz)50/60/50/60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
462件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04031834RNHM01-1340L-CBJ1-1200/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031843RNHM01-1340L-CBJ1-1440/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031852RNHM01-1340L-CBJ1-300/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031868RNHM01-1340L-CBJ1-360/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031877RNHM01-1340L-CBJ1-480/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031886RNHM01-1340L-CBJ1-600/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031895RNHM01-1340L-CBJ1-720/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031904RNHM01-1340L-CBJ1-900/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031913RNHM01-1340L-CBJ1-B-1200/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031922RNHM01-1340L-CBJ1-B-1440/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031938RNHM01-1340L-CBJ1-B-300/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031947RNHM01-1340L-CBJ1-B-360/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031956RNHM01-1340L-CBJ1-B-480/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031965RNHM01-1340L-CBJ1-B-600/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031974RNHM01-1340L-CBJ1-B-720/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031983RNHM01-1340L-CBJ1-B-900/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04031992RNHM01-1340R-CBJ1-1200/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032008RNHM01-1340R-CBJ1-1440/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032017RNHM01-1340R-CBJ1-300/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032026RNHM01-1340R-CBJ1-360/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032035RNHM01-1340R-CBJ1-480/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
124,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032044RNHM01-1340R-CBJ1-600/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032053RNHM01-1340R-CBJ1-720/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032062RNHM01-1340R-CBJ1-900/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
141,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032078RNHM01-1340R-CBJ1-B-1200/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032087RNHM01-1340R-CBJ1-B-1440/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032096RNHM01-1340R-CBJ1-B-300/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032105RNHM01-1340R-CBJ1-B-360/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032114RNHM01-1340R-CBJ1-B-480/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
163,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032123RNHM01-1340R-CBJ1-B-600/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032132RNHM01-1340R-CBJ1-B-720/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032148RNHM01-1340R-CBJ1-B-900/JDASRB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740
180,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032157RNHM01-1340T-CBJ1-1200/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
146,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032166RNHM01-1340T-CBJ1-1440/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
146,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032175RNHM01-1340T-CBJ1-300/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
129,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032184RNHM01-1340T-CBJ1-360/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
129,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032193RNHM01-1340T-CBJ1-480/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
129,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032202RNHM01-1340T-CBJ1-600/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
146,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032218RNHM01-1340T-CBJ1-720/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
146,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032227RNHM01-1340T-CBJ1-900/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740両側
146,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032236RNHM01-1340T-CBJ1-B-1200/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
185,700
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032245RNHM01-1340T-CBJ1-B-1440/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
185,700
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032254RNHM01-1340T-CBJ1-B-300/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
168,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032263RNHM01-1340T-CBJ1-B-360/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
168,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032272RNHM01-1340T-CBJ1-B-480/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
168,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032288RNHM01-1340T-CBJ1-B-600/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
185,700
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032297RNHM01-1340T-CBJ1-B-720/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
185,700
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032306RNHM01-1340T-CBJ1-B-900/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ付0.11450/1740/1450/1740両側
185,700
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032315RNHM01-1440L-CBJ1-1200/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
148,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04032324RNHM01-1440L-CBJ1-1440/JDASLB1002.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
148,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする