ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
388件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04039857RNFM0015-01L-CA-B-10/J1NXTX1000.34/0.321050/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039866RNFM0015-01L-CA-B-100/J1NXTX1000.34/0.3210050/600.0151380/1680
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039875RNFM0015-01L-CA-B-12/J1NXTX1000.34/0.321250/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039884RNFM0015-01L-CA-B-15/J1NXTX1000.34/0.321550/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039893RNFM0015-01L-CA-B-20/J1NXTX1000.34/0.322050/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039902RNFM0015-01L-CA-B-25/J1NXTX1000.34/0.322550/600.0151380/1680
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039918RNFM0015-01L-CA-B-30/J1NXTX1000.34/0.323050/600.0151380/1680
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039927RNFM0015-01L-CA-B-40/J1NXTX1000.34/0.324050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039936RNFM0015-01L-CA-B-5/J1NXTX1000.34/0.32550/600.0151380/1680
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039945RNFM0015-01L-CA-B-50/J1NXTX1000.34/0.325050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039954RNFM0015-01L-CA-B-60/J1NXTX1000.34/0.326050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039963RNFM0015-01L-CA-B-7.5/J1NXTX1000.34/0.327.550/600.0151380/1680
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039972RNFM0015-01L-CA-B-80/J1NXTX1000.34/0.328050/600.0151380/1680
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039988RNFM0015-01R-CA-B-10/J1NXTX1000.34/0.321050/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039997RNFM0015-01R-CA-B-100/J1NXTX1000.34/0.3210050/600.0151380/1680
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040006RNFM0015-01R-CA-B-12/J1NXTX1000.34/0.321250/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040015RNFM0015-01R-CA-B-15/J1NXTX1000.34/0.321550/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040024RNFM0015-01R-CA-B-20/J1NXTX1000.34/0.322050/600.0151380/1680
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040033RNFM0015-01R-CA-B-25/J1NXTX1000.34/0.322550/600.0151380/1680
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040042RNFM0015-01R-CA-B-30/J1NXTX1000.34/0.323050/600.0151380/1680
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040058RNFM0015-01R-CA-B-40/J1NXTX1000.34/0.324050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040067RNFM0015-01R-CA-B-5/J1NXTX1000.34/0.32550/600.0151380/1680
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040076RNFM0015-01R-CA-B-50/J1NXTX1000.34/0.325050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040085RNFM0015-01R-CA-B-60/J1NXTX1000.34/0.326050/600.0151380/1680
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040094RNFM0015-01R-CA-B-7.5/J1NXTX1000.34/0.327.550/600.0151380/1680
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040103RNFM0015-01R-CA-B-80/J1NXTX1000.34/0.328050/600.0151380/1680
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040112RNFM0015-03L-CA-B-120/J1NXTX1000.34/0.3212050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040128RNFM0015-03L-CA-B-160/J1NXTX1000.34/0.3216050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040137RNFM0015-03L-CA-B-200/J1NXTX1000.34/0.3220050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040146RNFM0015-03L-CA-B-240/J1NXTX1000.34/0.3224050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040155RNFM0015-03R-CA-B-120/J1NXTX1000.34/0.3212050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040164RNFM0015-03R-CA-B-160/J1NXTX1000.34/0.3216050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040173RNFM0015-03R-CA-B-200/J1NXTX1000.34/0.3220050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040182RNFM0015-03R-CA-B-240/J1NXTX1000.34/0.3224050/600.0151380/1680
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040198RNFM0025-01L-CA-B-10/J1NXTX1000.51/0.491050/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040207RNFM0025-01L-CA-B-12/J1NXTX1000.51/0.491250/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040216RNFM0025-01L-CA-B-15/J1NXTX1000.51/0.491550/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040225RNFM0025-01L-CA-B-20/J1NXTX1000.51/0.492050/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040234RNFM0025-01L-CA-B-25/J1NXTX1000.51/0.492550/600.0251330/1640
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040243RNFM0025-01L-CA-B-30/J1NXTX1000.51/0.493050/600.0251330/1640
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040252RNFM0025-01L-CA-B-40/J1NXTX1000.51/0.494050/600.0251330/1640
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040268RNFM0025-01L-CA-B-5/J1NXTX1000.51/0.49550/600.0251330/1640
40,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040277RNFM0025-01L-CA-B-50/J1NXTX1000.51/0.495050/600.0251330/1640
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040286RNFM0025-01L-CA-B-60/J1NXTX1000.51/0.496050/600.0251330/1640
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040295RNFM0025-01L-CA-B-7.5/J1NXTX1000.51/0.497.550/600.0251330/1640
40,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040304RNFM0025-01R-CA-B-10/J1NXTX1000.51/0.491050/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040313RNFM0025-01R-CA-B-12/J1NXTX1000.51/0.491250/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040322RNFM0025-01R-CA-B-15/J1NXTX1000.51/0.491550/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040338RNFM0025-01R-CA-B-20/J1NXTX1000.51/0.492050/600.0251330/1640
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04040347RNFM0025-01R-CA-B-25/J1NXTX1000.51/0.492550/600.0251330/1640
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする