曜日別特売

ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)

ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全388種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
388種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04043734RNFM0015-01L-CA-10/J1NXTX1000.34/0.321050/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043743RNFM0015-01L-CA-100/J1NXTX1000.34/0.3210050/600.0151380/1680
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043752RNFM0015-01L-CA-12/J1NXTX1000.34/0.321250/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043768RNFM0015-01L-CA-15/J1NXTX1000.34/0.321550/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043777RNFM0015-01L-CA-20/J1NXTX1000.34/0.322050/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043786RNFM0015-01L-CA-25/J1NXTX1000.34/0.322550/600.0151380/1680
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043795RNFM0015-01L-CA-30/J1NXTX1000.34/0.323050/600.0151380/1680
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043804RNFM0015-01L-CA-40/J1NXTX1000.34/0.324050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043813RNFM0015-01L-CA-5/J1NXTX1000.34/0.32550/600.0151380/1680
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043822RNFM0015-01L-CA-50/J1NXTX1000.34/0.325050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043838RNFM0015-01L-CA-60/J1NXTX1000.34/0.326050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043847RNFM0015-01L-CA-7.5/J1NXTX1000.34/0.327.550/600.0151380/1680
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043856RNFM0015-01L-CA-80/J1NXTX1000.34/0.328050/600.0151380/1680
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043865RNFM0015-01R-CA-10/J1NXTX1000.34/0.321050/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043874RNFM0015-01R-CA-100/J1NXTX1000.34/0.3210050/600.0151380/1680
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043883RNFM0015-01R-CA-12/J1NXTX1000.34/0.321250/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043892RNFM0015-01R-CA-15/J1NXTX1000.34/0.321550/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043908RNFM0015-01R-CA-20/J1NXTX1000.34/0.322050/600.0151380/1680
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043917RNFM0015-01R-CA-25/J1NXTX1000.34/0.322550/600.0151380/1680
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043926RNFM0015-01R-CA-30/J1NXTX1000.34/0.323050/600.0151380/1680
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043935RNFM0015-01R-CA-40/J1NXTX1000.34/0.324050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043944RNFM0015-01R-CA-5/J1NXTX1000.34/0.32550/600.0151380/1680
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043953RNFM0015-01R-CA-50/J1NXTX1000.34/0.325050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043962RNFM0015-01R-CA-60/J1NXTX1000.34/0.326050/600.0151380/1680
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043978RNFM0015-01R-CA-7.5/J1NXTX1000.34/0.327.550/600.0151380/1680
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043987RNFM0015-01R-CA-80/J1NXTX1000.34/0.328050/600.0151380/1680
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04043996RNFM0015-03L-CA-120/J1NXTX1000.34/0.3212050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044005RNFM0015-03L-CA-160/J1NXTX1000.34/0.3216050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044014RNFM0015-03L-CA-200/J1NXTX1000.34/0.3220050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044023RNFM0015-03L-CA-240/J1NXTX1000.34/0.3224050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044032RNFM0015-03R-CA-120/J1NXTX1000.34/0.3212050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044048RNFM0015-03R-CA-160/J1NXTX1000.34/0.3216050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044057RNFM0015-03R-CA-200/J1NXTX1000.34/0.3220050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044066RNFM0015-03R-CA-240/J1NXTX1000.34/0.3224050/600.0151380/1680
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044075RNFM0025-01L-CA-10/J1NXTX1000.51/0.491050/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044084RNFM0025-01L-CA-12/J1NXTX1000.51/0.491250/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044093RNFM0025-01L-CA-15/J1NXTX1000.51/0.491550/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044102RNFM0025-01L-CA-20/J1NXTX1000.51/0.492050/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044118RNFM0025-01L-CA-25/J1NXTX1000.51/0.492550/600.0251330/1640
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044127RNFM0025-01L-CA-30/J1NXTX1000.51/0.493050/600.0251330/1640
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044136RNFM0025-01L-CA-40/J1NXTX1000.51/0.494050/600.0251330/1640
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044145RNFM0025-01L-CA-5/J1NXTX1000.51/0.49550/600.0251330/1640
22,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044154RNFM0025-01L-CA-50/J1NXTX1000.51/0.495050/600.0251330/1640
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044163RNFM0025-01L-CA-60/J1NXTX1000.51/0.496050/600.0251330/1640
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044172RNFM0025-01L-CA-7.5/J1NXTX1000.51/0.497.550/600.0251330/1640
22,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044188RNFM0025-01R-CA-10/J1NXTX1000.51/0.491050/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044197RNFM0025-01R-CA-12/J1NXTX1000.51/0.491250/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044206RNFM0025-01R-CA-15/J1NXTX1000.51/0.491550/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044215RNFM0025-01R-CA-20/J1NXTX1000.51/0.492050/600.0251330/1640
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04044224RNFM0025-01R-CA-25/J1NXTX1000.51/0.492550/600.0251330/1640
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする