曜日別特売

ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付軸方向軸出し無(中空軸)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全404種類を絞り込む
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
404種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04047618RNYM01-1010-B-10/J4NPBB0.36/0.31100.11420/1700
77,800
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047627RNYM01-1010-B-5/J4NPBB0.36/0.3150.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047636RNYM01-1010-B-7/J4NPBB0.36/0.3170.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047645RNYM01-1120-B-10/J4NPBB0.36/0.31100.11420/1700
77,800
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047654RNYM01-1120-B-12/J4NPBB0.36/0.31120.11420/1700
77,800
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047663RNYM01-1120-B-15/J4NPBB0.36/0.31150.11420/1700
77,800
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047672RNYM01-1120-B-20/J4NPBB0.36/0.31200.11420/1700
77,800
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047688RNYM01-1120-B-25/J4NPBB0.36/0.31250.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047697RNYM01-1120-B-30/J4NPBB0.36/0.31300.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047706RNYM01-1120-B-40/J4NPBB0.36/0.31400.11420/1700
81,400
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047715RNYM01-1120-B-5/J4NPBB0.36/0.3150.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047724RNYM01-1120-B-50/J4NPBB0.36/0.31500.11420/1700
81,400
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047733RNYM01-1120-B-60/J4NPBB0.36/0.31600.11420/1700
87,600
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047742RNYM01-1120-B-7/J4NPBB0.36/0.3170.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047758RNYM01-1220-B-40/J4NPBB0.36/0.31400.11420/1700
96,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047767RNYM01-1220-B-50/J4NPBB0.36/0.31500.11420/1700
96,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047776RNYM01-1220-B-60/J4NPBB0.36/0.31600.11420/1700
104,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047785RNYM01-1230-B-100/J4NPBB0.36/0.311000.11420/1700
98,600
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047794RNYM01-1230-B-120/J4NPBB0.36/0.311200.11420/1700
98,600
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047803RNYM01-1230-B-150/J4NPBB0.36/0.311500.11420/1700
106,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047812RNYM01-1230-B-200/J4NPBB0.36/0.312000.11420/1700
106,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047828RNYM01-1230-B-240/J4NPBB0.36/0.312400.11420/1700
106,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047837RNYM01-1230-B-80/J4NPBB0.36/0.31800.11420/1700
98,600
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047846RNYM01-1330-B-100/J4NPBB0.36/0.311000.11420/1700
118,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047855RNYM01-1330-B-120/J4NPBB0.36/0.311200.11420/1700
118,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047864RNYM01-1330-B-150/J4NPBB0.36/0.311500.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047873RNYM01-1330-B-200/J4NPBB0.36/0.312000.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047882RNYM01-1330-B-240/J4NPBB0.36/0.312400.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047898RNYM01-1330-B-80/J4NPBB0.36/0.31800.11420/1700
118,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047907RNYM01-1340-B-1200/J4NPBB0.36/0.3112000.11420/1700
157,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047916RNYM01-1340-B-1440/J4NPBB0.36/0.3114400.11420/1700
157,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047925RNYM01-1340-B-300/J4NPBB0.36/0.313000.11420/1700
141,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047934RNYM01-1340-B-360/J4NPBB0.36/0.313600.11420/1700
141,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047943RNYM01-1340-B-480/J4NPBB0.36/0.314800.11420/1700
141,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047952RNYM01-1340-B-600/J4NPBB0.36/0.316000.11420/1700
157,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047968RNYM01-1340-B-720/J4NPBB0.36/0.317200.11420/1700
157,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047977RNYM01-1340-B-900/J4NPBB0.36/0.319000.11420/1700
157,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047986RNYM01-1440-B-1200/J4NPBB0.36/0.3112000.11420/1700
163,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04047995RNYM01-1440-B-1440/J4NPBB0.36/0.3114400.11420/1700
163,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048004RNYM01-1440-B-300/J4NPBB0.36/0.313000.11420/1700
146,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048013RNYM01-1440-B-360/J4NPBB0.36/0.313600.11420/1700
146,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048022RNYM01-1440-B-480/J4NPBB0.36/0.314800.11420/1700
146,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048038RNYM01-1440-B-600/J4NPBB0.36/0.316000.11420/1700
163,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048047RNYM01-1440-B-720/J4NPBB0.36/0.317200.11420/1700
163,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048056RNYM01-1440-B-900/J4NPBB0.36/0.319000.11420/1700
163,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048065RNYM02-1110-B-10/J4NPBB0.62/0.55100.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048074RNYM02-1110-B-5/J4NPBB0.62/0.5550.21410/1700
87,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048083RNYM02-1110-B-7/J4NPBB0.62/0.5570.21410/1700
87,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048092RNYM02-1120-B-10/J4NPBB0.62/0.55100.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04048108RNYM02-1120-B-12/J4NPBB0.62/0.55120.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする