曜日別特売

ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)

ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04071138RNFM01-1340L-X1-1200/J4NPLA0.36/0.3112000.11420/1700
123,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071147RNFM01-1340L-X1-1440/J4NPLA0.36/0.3114400.11420/1700
123,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071156RNFM01-1340L-X1-300/J4NPLA0.36/0.313000.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071165RNFM01-1340L-X1-360/J4NPLA0.36/0.313600.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071174RNFM01-1340L-X1-480/J4NPLA0.36/0.314800.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071183RNFM01-1340L-X1-600/J4NPLA0.36/0.316000.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071192RNFM01-1340L-X1-720/J4NPLA0.36/0.317200.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071208RNFM01-1340L-X1-900/J4NPLA0.36/0.319000.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071217RNFM01-1340R-X1-1200/J4NPRA0.36/0.3112000.11420/1700
123,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071226RNFM01-1340R-X1-1440/J4NPRA0.36/0.3114400.11420/1700
123,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071235RNFM01-1340R-X1-300/J4NPRA0.36/0.313000.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071244RNFM01-1340R-X1-360/J4NPRA0.36/0.313600.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071253RNFM01-1340R-X1-480/J4NPRA0.36/0.314800.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071262RNFM01-1340R-X1-600/J4NPRA0.36/0.316000.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071278RNFM01-1340R-X1-720/J4NPRA0.36/0.317200.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071287RNFM01-1340R-X1-900/J4NPRA0.36/0.319000.11420/1700
119,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071296RNFM01-1440L-X1-1200/J4NPLA0.36/0.3112000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071305RNFM01-1440L-X1-1440/J4NPLA0.36/0.3114400.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071314RNFM01-1440L-X1-300/J4NPLA0.36/0.313000.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071323RNFM01-1440L-X1-360/J4NPLA0.36/0.313600.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071332RNFM01-1440L-X1-480/J4NPLA0.36/0.314800.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071348RNFM01-1440L-X1-600/J4NPLA0.36/0.316000.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071357RNFM01-1440L-X1-720/J4NPLA0.36/0.317200.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071366RNFM01-1440L-X1-900/J4NPLA0.36/0.319000.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071375RNFM01-1440R-X1-1200/J4NPRA0.36/0.3112000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071384RNFM01-1440R-X1-1440/J4NPRA0.36/0.3114400.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071393RNFM01-1440R-X1-300/J4NPRA0.36/0.313000.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071402RNFM01-1440R-X1-360/J4NPRA0.36/0.313600.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071418RNFM01-1440R-X1-480/J4NPRA0.36/0.314800.11420/1700
109,700
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071427RNFM01-1440R-X1-600/J4NPRA0.36/0.316000.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071436RNFM01-1440R-X1-720/J4NPRA0.36/0.317200.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071445RNFM01-1440R-X1-900/J4NPRA0.36/0.319000.11420/1700
121,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071454RNFM01-190L-10/J4NPLA0.36/0.31100.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071463RNFM01-190L-15/J4NPLA0.36/0.31150.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071472RNFM01-190L-20/J4NPLA0.36/0.31200.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071488RNFM01-190L-30/J4NPLA0.36/0.31300.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071497RNFM01-190L-40/J4NPLA0.36/0.31400.11420/1700
45,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071506RNFM01-190L-5/J4NPLA0.36/0.3150.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071515RNFM01-190L-50/J4NPLA0.36/0.31500.11420/1700
45,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071524RNFM01-190L-60/J4NPLA0.36/0.31600.11420/1700
58,600
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071533RNFM01-190L-7.5/J4NPLA0.36/0.317.50.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071542RNFM01-190R-10/J4NPRA0.36/0.31100.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071558RNFM01-190R-15/J4NPRA0.36/0.31150.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071567RNFM01-190R-20/J4NPRA0.36/0.31200.11420/1700
41,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071576RNFM01-190R-30/J4NPRA0.36/0.31300.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071585RNFM01-190R-40/J4NPRA0.36/0.31400.11420/1700
45,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071594RNFM01-190R-5/J4NPRA0.36/0.3150.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071603RNFM01-190R-50/J4NPRA0.36/0.31500.11420/1700
45,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071612RNFM01-190R-60/J4NPRA0.36/0.31600.11420/1700
58,600
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04071628RNFM01-190R-7.5/J4NPRA0.36/0.317.50.11420/1700
44,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする