ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付軸方向軸出し無(中空軸)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全404種類を絞り込む
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
404種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04075234RNYM01-1010-B-10/J2AABB0.69/0.60100.11420/1700
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075243RNYM01-1010-B-5/J2AABB0.69/0.6050.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075252RNYM01-1010-B-7/J2AABB0.69/0.6070.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075268RNYM01-1120-B-10/J2AABB0.69/0.60100.11420/1700
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075277RNYM01-1120-B-12/J2AABB0.69/0.60120.11420/1700
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075286RNYM01-1120-B-15/J2AABB0.69/0.60150.11420/1700
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075295RNYM01-1120-B-20/J2AABB0.69/0.60200.11420/1700
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075304RNYM01-1120-B-25/J2AABB0.69/0.60250.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075313RNYM01-1120-B-30/J2AABB0.69/0.60300.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075322RNYM01-1120-B-40/J2AABB0.69/0.60400.11420/1700
91,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075338RNYM01-1120-B-5/J2AABB0.69/0.6050.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075347RNYM01-1120-B-50/J2AABB0.69/0.60500.11420/1700
91,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075356RNYM01-1120-B-60/J2AABB0.69/0.60600.11420/1700
97,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075365RNYM01-1120-B-7/J2AABB0.69/0.6070.11420/1700
88,900
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075374RNYM01-1220-B-40/J2AABB0.69/0.60400.11420/1700
106,500
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075383RNYM01-1220-B-50/J2AABB0.69/0.60500.11420/1700
106,500
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075392RNYM01-1220-B-60/J2AABB0.69/0.60600.11420/1700
114,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075408RNYM01-1230-B-100/J2AABB0.69/0.601000.11420/1700
108,600
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075417RNYM01-1230-B-120/J2AABB0.69/0.601200.11420/1700
108,600
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075426RNYM01-1230-B-150/J2AABB0.69/0.601500.11420/1700
116,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075435RNYM01-1230-B-200/J2AABB0.69/0.602000.11420/1700
116,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075444RNYM01-1230-B-240/J2AABB0.69/0.602400.11420/1700
116,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075453RNYM01-1230-B-80/J2AABB0.69/0.60800.11420/1700
108,600
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075462RNYM01-1330-B-100/J2AABB0.69/0.601000.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075478RNYM01-1330-B-120/J2AABB0.69/0.601200.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075487RNYM01-1330-B-150/J2AABB0.69/0.601500.11420/1700
138,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075496RNYM01-1330-B-200/J2AABB0.69/0.602000.11420/1700
138,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075505RNYM01-1330-B-240/J2AABB0.69/0.602400.11420/1700
138,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075514RNYM01-1330-B-80/J2AABB0.69/0.60800.11420/1700
128,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075523RNYM01-1340-B-1200/J2AABB0.69/0.6012000.11420/1700
167,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075532RNYM01-1340-B-1440/J2AABB0.69/0.6014400.11420/1700
167,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075548RNYM01-1340-B-300/J2AABB0.69/0.603000.11420/1700
151,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075557RNYM01-1340-B-360/J2AABB0.69/0.603600.11420/1700
151,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075566RNYM01-1340-B-480/J2AABB0.69/0.604800.11420/1700
151,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075575RNYM01-1340-B-600/J2AABB0.69/0.606000.11420/1700
167,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075584RNYM01-1340-B-720/J2AABB0.69/0.607200.11420/1700
167,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075593RNYM01-1340-B-900/J2AABB0.69/0.609000.11420/1700
167,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075602RNYM01-1440-B-1200/J2AABB0.69/0.6012000.11420/1700
173,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075618RNYM01-1440-B-1440/J2AABB0.69/0.6014400.11420/1700
173,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075627RNYM01-1440-B-300/J2AABB0.69/0.603000.11420/1700
156,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075636RNYM01-1440-B-360/J2AABB0.69/0.603600.11420/1700
156,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075645RNYM01-1440-B-480/J2AABB0.69/0.604800.11420/1700
156,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075654RNYM01-1440-B-600/J2AABB0.69/0.606000.11420/1700
173,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075663RNYM01-1440-B-720/J2AABB0.69/0.607200.11420/1700
173,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075672RNYM01-1440-B-900/J2AABB0.69/0.609000.11420/1700
173,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075688RNYM02-1110-B-10/J2AABB1.24/1.09100.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075697RNYM02-1110-B-5/J2AABB1.24/1.0950.21410/1700
100,100
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075706RNYM02-1110-B-7/J2AABB1.24/1.0970.21410/1700
100,100
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075715RNYM02-1120-B-10/J2AABB1.24/1.09100.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04075724RNYM02-1120-B-12/J2AABB1.24/1.09120.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする