ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無軸方向軸出し無(中空軸)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全404種類を絞り込む
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
404種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04079276RNYM01-1010-10/J2AABB0.69/0.60100.11420/1700
53,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079285RNYM01-1010-5/J2AABB0.69/0.6050.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079294RNYM01-1010-7/J2AABB0.69/0.6070.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079303RNYM01-1120-10/J2AABB0.69/0.60100.11420/1700
53,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079312RNYM01-1120-12/J2AABB0.69/0.60120.11420/1700
53,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079328RNYM01-1120-15/J2AABB0.69/0.60150.11420/1700
53,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079337RNYM01-1120-20/J2AABB0.69/0.60200.11420/1700
53,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079346RNYM01-1120-25/J2AABB0.69/0.60250.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079355RNYM01-1120-30/J2AABB0.69/0.60300.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079364RNYM01-1120-40/J2AABB0.69/0.60400.11420/1700
56,600
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079373RNYM01-1120-5/J2AABB0.69/0.6050.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079382RNYM01-1120-50/J2AABB0.69/0.60500.11420/1700
56,600
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079398RNYM01-1120-60/J2AABB0.69/0.60600.11420/1700
62,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079407RNYM01-1120-7/J2AABB0.69/0.6070.11420/1700
54,100
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079416RNYM01-1220-40/J2AABB0.69/0.60400.11420/1700
71,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079425RNYM01-1220-50/J2AABB0.69/0.60500.11420/1700
71,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079434RNYM01-1220-60/J2AABB0.69/0.60600.11420/1700
79,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079443RNYM01-1230-100/J2AABB0.69/0.601000.11420/1700
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079452RNYM01-1230-120/J2AABB0.69/0.601200.11420/1700
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079468RNYM01-1230-150/J2AABB0.69/0.601500.11420/1700
81,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079477RNYM01-1230-200/J2AABB0.69/0.602000.11420/1700
81,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079486RNYM01-1230-240/J2AABB0.69/0.602400.11420/1700
81,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079495RNYM01-1230-80/J2AABB0.69/0.60800.11420/1700
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079504RNYM01-1330-100/J2AABB0.69/0.601000.11420/1700
94,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079513RNYM01-1330-120/J2AABB0.69/0.601200.11420/1700
94,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079522RNYM01-1330-150/J2AABB0.69/0.601500.11420/1700
104,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079538RNYM01-1330-200/J2AABB0.69/0.602000.11420/1700
104,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079547RNYM01-1330-240/J2AABB0.69/0.602400.11420/1700
104,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079556RNYM01-1330-80/J2AABB0.69/0.60800.11420/1700
94,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079565RNYM01-1340-1200/J2AABB0.69/0.6012000.11420/1700
132,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079574RNYM01-1340-1440/J2AABB0.69/0.6014400.11420/1700
132,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079583RNYM01-1340-300/J2AABB0.69/0.603000.11420/1700
116,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079592RNYM01-1340-360/J2AABB0.69/0.603600.11420/1700
116,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079608RNYM01-1340-480/J2AABB0.69/0.604800.11420/1700
116,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079617RNYM01-1340-600/J2AABB0.69/0.606000.11420/1700
132,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079626RNYM01-1340-720/J2AABB0.69/0.607200.11420/1700
132,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079635RNYM01-1340-900/J2AABB0.69/0.609000.11420/1700
132,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079644RNYM01-1440-1200/J2AABB0.69/0.6012000.11420/1700
139,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079653RNYM01-1440-1440/J2AABB0.69/0.6014400.11420/1700
139,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079662RNYM01-1440-300/J2AABB0.69/0.603000.11420/1700
122,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079678RNYM01-1440-360/J2AABB0.69/0.603600.11420/1700
122,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079687RNYM01-1440-480/J2AABB0.69/0.604800.11420/1700
122,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079696RNYM01-1440-600/J2AABB0.69/0.606000.11420/1700
139,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079705RNYM01-1440-720/J2AABB0.69/0.607200.11420/1700
139,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079714RNYM01-1440-900/J2AABB0.69/0.609000.11420/1700
139,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079723RNYM02-1110-10/J2AABB1.24/1.09100.21410/1700
58,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079732RNYM02-1110-5/J2AABB1.24/1.0950.21410/1700
60,600
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079748RNYM02-1110-7/J2AABB1.24/1.0970.21410/1700
60,600
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079757RNYM02-1120-10/J2AABB1.24/1.09100.21410/1700
58,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04079766RNYM02-1120-12/J2AABB1.24/1.09120.21410/1700
58,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする