曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸使用環境屋内形防水保護等級IP20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全108種類を絞り込む
減速比
モーター容量(kW)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04088446RNYM004-1240-1440/J2NXTX0.31/0.2814400.041390/1660
97,200
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088455RNYM004-1240-300/J2NXTX0.31/0.283000.041390/1660
68,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088464RNYM004-1240-360/J2NXTX0.31/0.283600.041390/1660
68,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088473RNYM004-1240-480/J2NXTX0.31/0.284800.041390/1660
68,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088482RNYM004-1240-600/J2NXTX0.31/0.286000.041390/1660
84,900
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088498RNYM004-1240-720/J2NXTX0.31/0.287200.041390/1660
84,900
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088507RNYM004-1240-900/J2NXTX0.31/0.289000.041390/1660
84,900
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088516RNYM006-1240-1200/J2NXTX0.44/0.3912000.061380/1640
100,200
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088525RNYM006-1240-1440/J2NXTX0.44/0.3914400.061380/1640
100,200
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088534RNYM006-1240-300/J2NXTX0.44/0.393000.061380/1640
71,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088543RNYM006-1240-360/J2NXTX0.44/0.393600.061380/1640
71,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088552RNYM006-1240-480/J2NXTX0.44/0.394800.061380/1640
71,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088568RNYM006-1240-600/J2NXTX0.44/0.396000.061380/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088577RNYM006-1240-720/J2NXTX0.44/0.397200.061380/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088586RNYM006-1240-900/J2NXTX0.44/0.399000.061380/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088595RNYM009-1240-1200/J2NXTX0.65/0.5612000.091370/1640
133,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088604RNYM009-1240-1440/J2NXTX0.65/0.5614400.091370/1640
133,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088613RNYM009-1240-300/J2NXTX0.65/0.563000.091370/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088622RNYM009-1240-360/J2NXTX0.65/0.563600.091370/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088638RNYM009-1240-480/J2NXTX0.65/0.564800.091370/1640
85,800
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088647RNYM009-1240-600/J2NXTX0.65/0.566000.091370/1640
100,500
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088656RNYM009-1240-720/J2NXTX0.65/0.567200.091370/1640
100,500
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088665RNYM009-1240-900/J2NXTX0.65/0.569000.091370/1640
100,500
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088674RNYM0015-03-10/J2NXTX0.13/0.10100.0151390/1670
23,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088683RNYM0015-03-100/J2NXTX0.13/0.101000.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088692RNYM0015-03-12/J2NXTX0.13/0.10120.0151390/1670
23,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088708RNYM0015-03-120/J2NXTX0.13/0.101200.0151390/1670
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088717RNYM0015-03-15/J2NXTX0.13/0.10150.0151390/1670
23,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088726RNYM0015-03-160/J2NXTX0.13/0.101600.0151390/1670
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088735RNYM0015-03-20/J2NXTX0.13/0.10200.0151390/1670
23,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088744RNYM0015-03-200/J2NXTX0.13/0.102000.0151390/1670
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088753RNYM0015-03-240/J2NXTX0.13/0.102400.0151390/1670
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088762RNYM0015-03-25/J2NXTX0.13/0.10250.0151390/1670
23,900
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088778RNYM0015-03-30/J2NXTX0.13/0.10300.0151390/1670
23,900
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088787RNYM0015-03-40/J2NXTX0.13/0.10400.0151390/1670
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088796RNYM0015-03-5/J2NXTX0.13/0.1050.0151390/1670
25,100
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088805RNYM0015-03-50/J2NXTX0.13/0.10500.0151390/1670
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088814RNYM0015-03-60/J2NXTX0.13/0.10600.0151390/1670
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088823RNYM0015-03-7.5/J2NXTX0.13/0.107.50.0151390/1670
25,100
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088832RNYM0015-03-80/J2NXTX0.13/0.10800.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088848RNYM0025-03-10/J2NXTX0.19/0.17100.0251360/1630
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088857RNYM0025-03-100/J2NXTX0.19/0.171000.0251360/1630
26,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088866RNYM0025-03-12/J2NXTX0.19/0.17120.0251360/1630
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088875RNYM0025-03-120/J2NXTX0.19/0.171200.0251360/1630
26,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088884RNYM0025-03-15/J2NXTX0.19/0.17150.0251360/1630
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088893RNYM0025-03-160/J2NXTX0.19/0.171600.0251360/1630
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088902RNYM0025-03-20/J2NXTX0.19/0.17200.0251360/1630
24,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088918RNYM0025-03-200/J2NXTX0.19/0.172000.0251360/1630
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088927RNYM0025-03-240/J2NXTX0.19/0.172400.0251360/1630
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088936RNYM0025-03-25/J2NXTX0.19/0.17250.0251360/1630
25,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする