曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw)

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全410種類を絞り込む
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
410種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04132914RNFM01-1340L-X1-1200/J2NPLA0.69/0.6012000.11420/1700
121,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132923RNFM01-1340L-X1-1440/J2NPLA0.69/0.6014400.11420/1700
121,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132932RNFM01-1340L-X1-300/J2NPLA0.69/0.603000.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132948RNFM01-1340L-X1-360/J2NPLA0.69/0.603600.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132957RNFM01-1340L-X1-480/J2NPLA0.69/0.604800.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132966RNFM01-1340L-X1-600/J2NPLA0.69/0.606000.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132975RNFM01-1340L-X1-720/J2NPLA0.69/0.607200.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132984RNFM01-1340L-X1-900/J2NPLA0.69/0.609000.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04132993RNFM01-1340R-X1-1200/J2NPRA0.69/0.6012000.11420/1700
121,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133002RNFM01-1340R-X1-1440/J2NPRA0.69/0.6014400.11420/1700
121,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133018RNFM01-1340R-X1-300/J2NPRA0.69/0.603000.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133027RNFM01-1340R-X1-360/J2NPRA0.69/0.603600.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133036RNFM01-1340R-X1-480/J2NPRA0.69/0.604800.11420/1700
102,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133045RNFM01-1340R-X1-600/J2NPRA0.69/0.606000.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133054RNFM01-1340R-X1-720/J2NPRA0.69/0.607200.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133063RNFM01-1340R-X1-900/J2NPRA0.69/0.609000.11420/1700
117,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133072RNFM01-1440L-X1-1200/J2NPLA0.69/0.6012000.11420/1700
124,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133088RNFM01-1440L-X1-1440/J2NPLA0.69/0.6014400.11420/1700
124,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133097RNFM01-1440L-X1-300/J2NPLA0.69/0.603000.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133106RNFM01-1440L-X1-360/J2NPLA0.69/0.603600.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133115RNFM01-1440L-X1-480/J2NPLA0.69/0.604800.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133124RNFM01-1440L-X1-600/J2NPLA0.69/0.606000.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133133RNFM01-1440L-X1-720/J2NPLA0.69/0.607200.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133142RNFM01-1440L-X1-900/J2NPLA0.69/0.609000.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133158RNFM01-1440R-X1-1200/J2NPRA0.69/0.6012000.11420/1700
124,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133167RNFM01-1440R-X1-1440/J2NPRA0.69/0.6014400.11420/1700
124,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133176RNFM01-1440R-X1-300/J2NPRA0.69/0.603000.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133185RNFM01-1440R-X1-360/J2NPRA0.69/0.603600.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133194RNFM01-1440R-X1-480/J2NPRA0.69/0.604800.11420/1700
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133203RNFM01-1440R-X1-600/J2NPRA0.69/0.606000.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133212RNFM01-1440R-X1-720/J2NPRA0.69/0.607200.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133228RNFM01-1440R-X1-900/J2NPRA0.69/0.609000.11420/1700
119,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133237RNFM01-190L-10/J2NPLA0.69/0.60100.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133246RNFM01-190L-15/J2NPLA0.69/0.60150.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133255RNFM01-190L-20/J2NPLA0.69/0.60200.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133264RNFM01-190L-30/J2NPLA0.69/0.60300.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133273RNFM01-190L-40/J2NPLA0.69/0.60400.11420/1700
42,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133282RNFM01-190L-5/J2NPLA0.69/0.6050.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133298RNFM01-190L-50/J2NPLA0.69/0.60500.11420/1700
42,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133307RNFM01-190L-60/J2NPLA0.69/0.60600.11420/1700
56,400
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133316RNFM01-190L-7.5/J2NPLA0.69/0.607.50.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133325RNFM01-190R-10/J2NPRA0.69/0.60100.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133334RNFM01-190R-15/J2NPRA0.69/0.60150.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133343RNFM01-190R-20/J2NPRA0.69/0.60200.11420/1700
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133352RNFM01-190R-30/J2NPRA0.69/0.60300.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133368RNFM01-190R-40/J2NPRA0.69/0.60400.11420/1700
42,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133377RNFM01-190R-5/J2NPRA0.69/0.6050.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133386RNFM01-190R-50/J2NPRA0.69/0.60500.11420/1700
42,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133404RNFM01-190R-7.5/J2NPRA0.69/0.607.50.11420/1700
42,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04133413RNFM01-25L-240/J2NPLA0.69/0.602400.11420/1700
63,400
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする