ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形)

ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
560件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変速機タイプ
取付け方法
電源
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140998RNYM01-1110-AV-10/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
50,200
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141007RNYM01-1110-AV-5/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141016RNYM01-1110-AV-7/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141025RNYM01-1120-AV-10/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
50,200
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141034RNYM01-1120-AV-12/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
50,200
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141043RNYM01-1120-AV-15/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
50,200
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141052RNYM01-1120-AV-20/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
50,200
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141068RNYM01-1120-AV-25/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141077RNYM01-1120-AV-30/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141086RNYM01-1120-AV-40/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
55,100
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141095RNYM01-1120-AV-5/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141104RNYM01-1120-AV-50/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
55,100
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141113RNYM01-1120-AV-60/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
61,200
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141122RNYM01-1120-AV-7/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
52,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141138RNYM01-1220-AV-40/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
55,400
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141147RNYM01-1220-AV-50/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
55,400
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141156RNYM01-1220-AV-60/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
62,700
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141165RNYM01-1230-AV-100/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
72,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141174RNYM01-1230-AV-120/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
72,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141183RNYM01-1230-AV-150/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
79,700
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141192RNYM01-1230-AV-200/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
79,700
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141208RNYM01-1230-AV-240/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
79,700
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141217RNYM01-1230-AV-80/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
72,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141226RNYM01-1330-AV-100/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141235RNYM01-1330-AV-120/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141244RNYM01-1330-AV-150/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,400
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141253RNYM01-1330-AV-200/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,400
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141262RNYM01-1330-AV-240/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,400
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141278RNYM01-1330-AV-80/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
73,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141287RNYM01-1340-AV-1200/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
131,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141296RNYM01-1340-AV-1440/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
131,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141305RNYM01-1340-AV-300/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
115,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141314RNYM01-1340-AV-360/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
115,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141323RNYM01-1340-AV-480/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
115,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141332RNYM01-1340-AV-600/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
131,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141348RNYM01-1340-AV-720/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
131,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141357RNYM01-1340-AV-900/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
131,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141366RNYM01-1440-AV-1200/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
137,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141375RNYM01-1440-AV-1440/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
137,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141384RNYM01-1440-AV-300/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
120,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141393RNYM01-1440-AV-360/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
120,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141402RNYM01-1440-AV-480/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
120,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141418RNYM01-1440-AV-600/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
137,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141427RNYM01-1440-AV-720/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
137,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04141436RNYM01-1440-AV-900/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
137,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04142985RNYM01-1110-AV-B-10/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,900
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04142994RNYM01-1110-AV-B-5/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
83,500
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04143003RNYM01-1110-AV-B-7/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
83,500
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04143012RNYM01-1120-AV-B-10/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,900
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04143028RNYM01-1120-AV-B-12/J2NPBBハイポニック中空軸(ホローシャフト)三相200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)軸出し無(中空軸)
80,900
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする