曜日別特売

ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形・屋外形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04144972RNHM01-190L-AV-B-10/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04144988RNHM01-190L-AV-B-15/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04144997RNHM01-190L-AV-B-20/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145006RNHM01-190L-AV-B-30/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145015RNHM01-190L-AV-B-5/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145024RNHM01-190L-AV-B-7.5/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145033RNHM01-190R-AV-B-10/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145042RNHM01-190R-AV-B-15/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145058RNHM01-190R-AV-B-20/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145067RNHM01-190R-AV-B-30/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145076RNHM01-190R-AV-B-5/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145085RNHM01-190R-AV-B-7.5/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145094RNHM01-190T-AV-B-10/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145103RNHM01-190T-AV-B-15/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145112RNHM01-190T-AV-B-20/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145128RNHM01-190T-AV-B-30/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
90,700
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145137RNHM01-190T-AV-B-5/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
90,700
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145146RNHM01-190T-AV-B-7.5/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
90,700
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145155RNHM01-23L-AV-B-40/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
87,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145164RNHM01-23L-AV-B-50/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
87,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145173RNHM01-23L-AV-B-60/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
95,200
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145182RNHM01-23R-AV-B-40/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
87,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145198RNHM01-23R-AV-B-50/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
87,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145207RNHM01-23R-AV-B-60/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
95,200
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145216RNHM01-23T-AV-B-40/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
92,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145225RNHM01-23T-AV-B-50/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)5060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
92,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145234RNHM01-23T-AV-B-60/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)6060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
100,300
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145243RNHM01-30L-AV-B-100/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145252RNHM01-30L-AV-B-120/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145268RNHM01-30L-AV-B-80/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145277RNHM01-30R-AV-B-100/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145286RNHM01-30R-AV-B-120/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145295RNHM01-30R-AV-B-80/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
102,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145304RNHM01-30T-AV-B-100/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
107,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145313RNHM01-30T-AV-B-120/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
107,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145322RNHM01-30T-AV-B-80/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
107,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145338RNHM01-35L-AV-B-150/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145347RNHM01-35L-AV-B-200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145356RNHM01-35L-AV-B-240/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145365RNHM01-35R-AV-B-150/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145374RNHM01-35R-AV-B-200/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145383RNHM01-35R-AV-B-240/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145392RNHM01-35T-AV-B-150/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
112,600
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145408RNHM01-35T-AV-B-200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
112,600
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145417RNHM01-35T-AV-B-240/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)両側
112,600
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145426RNHM02-270L-AV-B-10/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
106,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145435RNHM02-270L-AV-B-15/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
106,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145444RNHM02-270L-AV-B-20/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
106,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145453RNHM02-270L-AV-B-30/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
110,000
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04145462RNHM02-270L-AV-B-5/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
110,000
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする