曜日別特売

ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形・屋外形)

ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形・屋外形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
452件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04158175RNFM01-1340L-AVX1-B-1200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
173,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158184RNFM01-1340L-AVX1-B-1440/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
173,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158193RNFM01-1340L-AVX1-B-300/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158202RNFM01-1340L-AVX1-B-360/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158218RNFM01-1340L-AVX1-B-480/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158227RNFM01-1340L-AVX1-B-600/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158236RNFM01-1340L-AVX1-B-720/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158245RNFM01-1340L-AVX1-B-900/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158254RNFM01-1340R-AVX1-B-1200/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
173,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158263RNFM01-1340R-AVX1-B-1440/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
173,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158272RNFM01-1340R-AVX1-B-300/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158288RNFM01-1340R-AVX1-B-360/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158297RNFM01-1340R-AVX1-B-480/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
154,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158306RNFM01-1340R-AVX1-B-600/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158315RNFM01-1340R-AVX1-B-720/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158324RNFM01-1340R-AVX1-B-900/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
169,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158333RNFM01-1440L-AVX1-B-1200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
176,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158342RNFM01-1440L-AVX1-B-1440/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
176,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158358RNFM01-1440L-AVX1-B-300/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158367RNFM01-1440L-AVX1-B-360/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158376RNFM01-1440L-AVX1-B-480/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158385RNFM01-1440L-AVX1-B-600/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158394RNFM01-1440L-AVX1-B-720/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158403RNFM01-1440L-AVX1-B-900/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158412RNFM01-1440R-AVX1-B-1200/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
176,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158428RNFM01-1440R-AVX1-B-1440/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
176,300
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158437RNFM01-1440R-AVX1-B-300/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158446RNFM01-1440R-AVX1-B-360/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158455RNFM01-1440R-AVX1-B-480/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
159,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158464RNFM01-1440R-AVX1-B-600/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158473RNFM01-1440R-AVX1-B-720/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158482RNFM01-1440R-AVX1-B-900/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
171,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158498RNFM02-1440L-AVX1-B-1200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
208,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158507RNFM02-1440L-AVX1-B-1440/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
208,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158516RNFM02-1440L-AVX1-B-300/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158525RNFM02-1440L-AVX1-B-360/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158534RNFM02-1440L-AVX1-B-480/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158543RNFM02-1440L-AVX1-B-600/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158552RNFM02-1440L-AVX1-B-720/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158568RNFM02-1440L-AVX1-B-900/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158577RNFM02-1440R-AVX1-B-1200/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
208,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158586RNFM02-1440R-AVX1-B-1440/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
208,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158595RNFM02-1440R-AVX1-B-300/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158604RNFM02-1440R-AVX1-B-360/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158613RNFM02-1440R-AVX1-B-480/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
193,300
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158622RNFM02-1440R-AVX1-B-600/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158638RNFM02-1440R-AVX1-B-720/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158647RNFM02-1440R-AVX1-B-900/J2AARB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
196,700
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158656RNFM02-1540L-AVX1-B-1200/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
215,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04158665RNFM02-1540L-AVX1-B-1440/J2AALB200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
215,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする