サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付低速軸方向取付方向自由取付方式取付台付使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全368種類を絞り込む
減速比
368種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04226888CNVM03-6065-B-11/A10116000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226897CNVM03-6065-B-13/A10136000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226906CNVM03-6065-B-15/A10156000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226915CNVM03-6065-B-17/A10176000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226924CNVM03-6065-B-21/A10216000シリーズ360654
123,300
102,000
112,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226933CNVM03-6065-B-6/A1066000シリーズ360654
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226942CNVM03-6065-B-8/A1086000シリーズ360654
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226958CNVM03-6070-B-11/A10116000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226967CNVM03-6070-B-13/A10136000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226976CNVM03-6070-B-15/A10156000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226985CNVM03-6070-B-17/A10176000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04226994CNVM03-6070-B-21/A10216000シリーズ360704
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227003CNVM03-6070-B-6/A1066000シリーズ360704
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227012CNVM03-6070-B-8/A1086000シリーズ360704
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227028CNVM03-6075-B-11/A10116000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227037CNVM03-6075-B-13/A10136000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227046CNVM03-6075-B-15/A10156000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227055CNVM03-6075-B-17/A10176000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227064CNVM03-6075-B-21/A10216000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227073CNVM03-6075-B-25/A10256000シリーズ360754
129,300
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227082CNVM03-6075-B-29/A10296000シリーズ360754
129,300
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227098CNVM03-6075-B-35/A10356000シリーズ360754
129,300
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227107CNVM03-6075-B-43/A10436000シリーズ360754
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227116CNVM03-6075-B-6/A1066000シリーズ360754
139,200
115,100
126,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227125CNVM03-6075-B-8/A1086000シリーズ360754
139,200
115,100
126,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227134CNVM03-6080-B-11/A10116000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227143CNVM03-6080-B-13/A10136000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227152CNVM03-6080-B-15/A10156000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227168CNVM03-6080-B-17/A10176000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227177CNVM03-6080-B-21/A10216000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227186CNVM03-6080-B-25/A10256000シリーズ360804
137,600
113,800
125,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227195CNVM03-6080-B-29/A10296000シリーズ360804
137,600
113,800
125,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227204CNVM03-6080-B-35/A10356000シリーズ360804
135,000
111,600
122,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227213CNVM03-6080-B-43/A10436000シリーズ360804
133,800
110,700
121,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227222CNVM03-6080-B-6/A1066000シリーズ360804
147,100
121,700
133,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227238CNVM03-6080-B-8/A1086000シリーズ360804
147,100
121,700
133,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227247CNVM03-6085-B-21/A10216000シリーズ360854
156,100
129,100
142,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227256CNVM03-6085-B-25/A10256000シリーズ360854
154,400
127,700
140,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227265CNVM03-6085-B-29/A10296000シリーズ360854
154,400
127,700
140,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227274CNVM03-6085-B-35/A10356000シリーズ360854
137,600
113,800
125,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227283CNVM03-6085-B-43/A10436000シリーズ360854
134,600
111,300
122,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227292CNVM03-6085-B-51/A10516000シリーズ360854
146,600
121,200
133,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227308CNVM03-6085-B-59/A10596000シリーズ360854
146,600
121,200
133,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227317CNVM03-6090-B-25/A10256000シリーズ360904
168,600
139,400
153,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227326CNVM03-6090-B-29/A10296000シリーズ360904
162,900
134,700
148,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227335CNVM03-6090-B-35/A10356000シリーズ360904
154,400
127,700
140,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227344CNVM03-6090-B-43/A10436000シリーズ360904
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227353CNVM03-6090-B-51/A10516000シリーズ360904
160,300
132,600
145,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227362CNVM03-6090-B-59/A10596000シリーズ360904
148,900
123,100
135,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04227378CNVM03-6090-B-71/A10716000シリーズ360904
152,500
126,100
138,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする