サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全419種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
419種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04229968CNVM01-6060-B-11/A101116060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04229977CNVM01-6060-B-13/A101316060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04229986CNVM01-6060-B-15/A101516060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04229995CNVM01-6060-B-17/A101716060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230004CNVM01-6060-B-21/A102116060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230013CNVM01-6060-B-25/A102516060
86,300
71,400
78,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230022CNVM01-6060-B-29/A102916060
86,300
71,400
78,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230038CNVM01-6060-B-35/A103516060
86,300
71,400
78,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230047CNVM01-6060-B-6/A10616060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230056CNVM01-6060-B-8/A10816060
100,400
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230065CNVM01-6060DA-B-104/A1010416060DA
113,300
93,700
103,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230074CNVM01-6060DA-B-121/A1012116060DA
113,300
93,700
103,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230092CNVM01-6060DA-B-143/A1014316060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230108CNVM01-6060DA-B-165/A1016516060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230117CNVM01-6060DA-B-1849/A10184916060DA
191,300
158,200
174,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230126CNVM01-6060DA-B-187/A1018716060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230135CNVM01-6060DA-B-195/A1019516060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230162CNVM01-6060DA-B-289/A1028916060DA
169,900
140,500
154,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230187CNVM01-6060DA-B-377/A1037716060DA
169,900
140,500
154,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230205CNVM01-6060DA-B-493/A1049316060DA
179,800
148,700
163,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230232CNVM01-6065-B-11/A101116065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230248CNVM01-6065-B-13/A101316065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230257CNVM01-6065-B-15/A101516065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230266CNVM01-6065-B-17/A101716065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230275CNVM01-6065-B-21/A102116065
105,700
87,400
96,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230284CNVM01-6065-B-25/A102516065
98,200
81,200
89,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230293CNVM01-6065-B-29/A102916065
98,200
81,200
89,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230302CNVM01-6065-B-35/A103516065
92,300
76,400
84,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230318CNVM01-6065-B-43/A104316065
86,300
71,400
78,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230327CNVM01-6065-B-6/A10616065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230336CNVM01-6065-B-8/A10816065
109,800
90,800
99,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230345CNVM01-6065DA-B-104/A1010416065DA
113,400
93,800
103,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230372CNVM01-6065DA-B-143/A1014316065DA
119,500
98,800
108,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230406CNVM01-6065DA-B-187/A1018716065DA
119,500
98,800
108,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230415CNVM01-6065DA-B-195/A1019516065DA
119,500
98,800
108,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230433CNVM01-6065DA-B-273/A1027316065DA
157,200
130,000
143,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230458CNVM01-6065DA-B-319/A1031916065DA
171,800
142,100
156,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230476CNVM01-6065DA-B-473/A1047316065DA
171,800
142,100
156,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230494CNVM01-6065DA-B-559/A1055916065DA
181,500
150,100
165,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230503CNVM01-6065DA-B-731/A1073116065DA
181,500
150,100
165,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230528CNVM01-6070-B-25/A102516070
104,200
86,200
94,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230537CNVM01-6070-B-29/A102916070
104,200
86,200
94,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230546CNVM01-6070-B-35/A103516070
104,200
86,200
94,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230555CNVM01-6070-B-43/A104316070
98,200
81,200
89,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230564CNVM01-6070-B-51/A105116070
97,500
80,600
88,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230573CNVM01-6070-B-59/A105916070
97,500
80,600
88,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230582CNVM01-6070DA-B-1003/A10100316070DA
188,700
156,000
171,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230607CNVM01-6070DA-B-121/A1012116070DA
113,600
94,000
103,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230616CNVM01-6070DA-B-1247/A10124716070DA
192,500
159,200
175,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04230625CNVM01-6070DA-B-143/A1014316070DA
119,900
99,200
109,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする