サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなし低速軸方向取付方向自由取付方式取付台付使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全371種類を絞り込む
減速比
371種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04237162CNVM03-6065-11/A10116000シリーズ360654
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237178CNVM03-6065-13/A10136000シリーズ360654
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237187CNVM03-6065-15/A10156000シリーズ360654
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237196CNVM03-6065-17/A10176000シリーズ360654
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237205CNVM03-6065-21/A10216000シリーズ360654
59,800
49,500
54,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237214CNVM03-6065-6/A1066000シリーズ360654
60,500
50,100
55,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237223CNVM03-6065-8/A1086000シリーズ360654
60,500
50,100
55,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237232CNVM03-6070-11/A10116000シリーズ360704
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237248CNVM03-6070-13/A10136000シリーズ360704
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237257CNVM03-6070-15/A10156000シリーズ360704
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237266CNVM03-6070-17/A10176000シリーズ360704
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237275CNVM03-6070-21/A10216000シリーズ360704
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237284CNVM03-6070-6/A1066000シリーズ360704
68,400
56,600
62,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237293CNVM03-6070-8/A1086000シリーズ360704
68,400
56,600
62,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237302CNVM03-6075-11/A10116000シリーズ360754
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237318CNVM03-6075-13/A10136000シリーズ360754
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237327CNVM03-6075-15/A10156000シリーズ360754
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237336CNVM03-6075-17/A10176000シリーズ360754
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237345CNVM03-6075-21/A10216000シリーズ360754
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237354CNVM03-6075-25/A10256000シリーズ360754
65,800
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237363CNVM03-6075-29/A10296000シリーズ360754
65,800
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237397CNVM03-6075-6/A1066000シリーズ360754
75,700
62,600
68,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237406CNVM03-6075-8/A1086000シリーズ360754
75,700
62,600
68,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237415CNVM03-6080-11/A10116000シリーズ360804
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237424CNVM03-6080-13/A10136000シリーズ360804
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237433CNVM03-6080-15/A10156000シリーズ360804
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237442CNVM03-6080-17/A10176000シリーズ360804
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237458CNVM03-6080-21/A10216000シリーズ360804
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237467CNVM03-6080-25/A10256000シリーズ360804
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237476CNVM03-6080-29/A10296000シリーズ360804
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237485CNVM03-6080-35/A10356000シリーズ360804
71,500
59,200
65,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237494CNVM03-6080-43/A10436000シリーズ360804
70,300
58,200
64,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237503CNVM03-6080-6/A1066000シリーズ360804
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237512CNVM03-6080-8/A1086000シリーズ360804
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237528CNVM03-6085-21/A10216000シリーズ360854
92,600
76,600
84,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237537CNVM03-6085-25/A10256000シリーズ360854
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237546CNVM03-6085-29/A10296000シリーズ360854
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237555CNVM03-6085-35/A10356000シリーズ360854
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237564CNVM03-6085-43/A10436000シリーズ360854
71,100
58,800
64,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237573CNVM03-6085-51/A10516000シリーズ360854
83,100
68,700
75,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237582CNVM03-6085-59/A10596000シリーズ360854
83,100
68,700
75,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237598CNVM03-6090-25/A10256000シリーズ360904
105,100
86,900
95,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237607CNVM03-6090-29/A10296000シリーズ360904
99,400
82,200
90,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237616CNVM03-6090-35/A10356000シリーズ360904
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237625CNVM03-6090-43/A10436000シリーズ360904
89,400
74,000
81,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237634CNVM03-6090-51/A10516000シリーズ360904
96,800
80,100
88,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237643CNVM03-6090-59/A10596000シリーズ360904
85,400
70,600
77,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237652CNVM03-6090-71/A10716000シリーズ360904
89,000
73,600
80,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237668CNVM03-6090DA-143/A101436000シリーズ36090DA4
128,200
106,000
116,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04237677CNVM03-6095-43/A10436000シリーズ360954
98,800
81,700
89,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする