曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向取付方向自由取付方式取付台付使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全502種類を絞り込む
減速比
502種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04240242CNVM01-6060-11/A1011ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240258CNVM01-6060-13/A1013ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240267CNVM01-6060-15/A1015ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240276CNVM01-6060-17/A1017ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240285CNVM01-6060-21/A1021ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240294CNVM01-6060-25/A1025ブレーキなし6000シリーズ160604
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240303CNVM01-6060-29/A1029ブレーキなし6000シリーズ160604
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240312CNVM01-6060-35/A1035ブレーキなし6000シリーズ160604
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240328CNVM01-6060-6/A106ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240337CNVM01-6060-8/A108ブレーキなし6000シリーズ160604
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240346CNVM01-6060DA-104/A10104ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
72,600
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240355CNVM01-6060DA-121/A10121ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
72,600
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240364CNVM01-6060DA-1247/A101247ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
146,300
121,000
133,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240373CNVM01-6060DA-143/A10143ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
78,000
64,500
70,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240382CNVM01-6060DA-165/A10165ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
78,000
64,500
70,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240398CNVM01-6060DA-1849/A101849ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
150,600
124,500
136,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240407CNVM01-6060DA-187/A10187ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
78,000
64,500
70,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240416CNVM01-6060DA-195/A10195ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
78,000
64,500
70,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240425CNVM01-6060DA-231/A10231ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
114,900
95,000
104,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240434CNVM01-6060DA-273/A10273ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
114,900
95,000
104,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240443CNVM01-6060DA-289/A10289ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
129,200
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240452CNVM01-6060DA-319/A10319ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
129,200
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240468CNVM01-6060DA-377/A10377ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
129,200
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240477CNVM01-6060DA-473/A10473ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
129,200
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240486CNVM01-6060DA-493/A10493ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
139,100
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240495CNVM01-6060DA-731/A10731ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
139,100
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240504CNVM01-6060DA-841/A10841ブレーキなし6000シリーズ16060DA4
142,400
117,800
129,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240513CNVM01-6065-11/A1011ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240522CNVM01-6065-13/A1013ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240538CNVM01-6065-15/A1015ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240547CNVM01-6065-17/A1017ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240556CNVM01-6065-21/A1021ブレーキなし6000シリーズ160654
65,000
53,800
59,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240565CNVM01-6065-25/A1025ブレーキなし6000シリーズ160654
57,500
47,600
52,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240574CNVM01-6065-29/A1029ブレーキなし6000シリーズ160654
57,500
47,600
52,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240583CNVM01-6065-35/A1035ブレーキなし6000シリーズ160654
51,600
42,700
46,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240592CNVM01-6065-43/A1043ブレーキなし6000シリーズ160654
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240608CNVM01-6065-6/A106ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240617CNVM01-6065-8/A108ブレーキなし6000シリーズ160654
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240626CNVM01-6065DA-104/A10104ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240635CNVM01-6065DA-121/A10121ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240644CNVM01-6065DA-1247/A101247ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
148,700
123,000
135,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240653CNVM01-6065DA-143/A10143ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
78,800
65,200
71,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240662CNVM01-6065DA-165/A10165ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
78,800
65,200
71,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240678CNVM01-6065DA-1849/A101849ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
152,600
126,200
138,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240687CNVM01-6065DA-187/A10187ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
78,800
65,200
71,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240696CNVM01-6065DA-195/A10195ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
78,800
65,200
71,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240705CNVM01-6065DA-231/A10231ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
116,500
96,400
106,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240714CNVM01-6065DA-273/A10273ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
116,500
96,400
106,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240723CNVM01-6065DA-289/A10289ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
131,100
108,400
119,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04240732CNVM01-6065DA-319/A10319ブレーキなし6000シリーズ16065DA4
131,100
108,400
119,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする