サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付低速軸方向取付方向自由使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全567種類を絞り込む
減速比
567種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04250523CNVM01-6060-B-11-116000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250532CNVM01-6060-B-13-136000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250548CNVM01-6060-B-15-156000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250557CNVM01-6060-B-17-176000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250566CNVM01-6060-B-21-216000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250575CNVM01-6060-B-25-256000シリーズ16060-4
72,900
60,300
66,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250584CNVM01-6060-B-29-296000シリーズ16060-4
72,900
60,300
66,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250593CNVM01-6060-B-35-356000シリーズ16060-4
72,900
60,300
66,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250602CNVM01-6060-B-6-66000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250618CNVM01-6060-B-8-86000シリーズ16060-4
87,000
72,000
79,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250654CNVM01-6060DA-B-143-1436000シリーズ16060DA-4
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250663CNVM01-6060DA-B-165-1656000シリーズ16060DA-4
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250672CNVM01-6060DA-B-1849-18496000シリーズ16060DA-4
177,900
147,100
161,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250706CNVM01-6060DA-B-231-2316000シリーズ16060DA-4
142,200
117,600
129,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250715CNVM01-6060DA-B-273-2736000シリーズ16060DA-4
142,200
117,600
129,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250733CNVM01-6060DA-B-319-3196000シリーズ16060DA-4
156,500
129,400
142,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250742CNVM01-6060DA-B-377-3776000シリーズ16060DA-4
156,500
129,400
142,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250758CNVM01-6060DA-B-473-4736000シリーズ16060DA-4
156,500
129,400
142,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250776CNVM01-6060DA-B-731-7316000シリーズ16060DA-4
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250794CNVM01-6065-B-11-116000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250803CNVM01-6065-B-13-136000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250812CNVM01-6065-B-15-156000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250828CNVM01-6065-B-17-176000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250837CNVM01-6065-B-21-216000シリーズ16065-4
92,300
76,400
84,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250846CNVM01-6065-B-25-256000シリーズ16065-4
84,800
70,200
77,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250855CNVM01-6065-B-29-296000シリーズ16065-4
84,800
70,200
77,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250864CNVM01-6065-B-35-356000シリーズ16065-4
78,900
65,300
71,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250873CNVM01-6065-B-43-436000シリーズ16065-4
72,900
60,300
66,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250882CNVM01-6065-B-6-66000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250898CNVM01-6065-B-8-86000シリーズ16065-4
96,400
79,700
87,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250916CNVM01-6065DA-B-121-1216000シリーズ16065DA-4
100,000
82,700
90,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250925CNVM01-6065DA-B-1247-12476000シリーズ16065DA-4
176,000
145,500
160,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250934CNVM01-6065DA-B-143-1436000シリーズ16065DA-4
106,100
87,800
96,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250943CNVM01-6065DA-B-165-1656000シリーズ16065DA-4
106,100
87,800
96,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04250977CNVM01-6065DA-B-195-1956000シリーズ16065DA-4
106,100
87,800
96,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251004CNVM01-6065DA-B-289-2896000シリーズ16065DA-4
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251022CNVM01-6065DA-B-377-3776000シリーズ16065DA-4
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251038CNVM01-6065DA-B-473-4736000シリーズ16065DA-4
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251056CNVM01-6065DA-B-559-5596000シリーズ16065DA-4
168,100
139,000
152,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251074CNVM01-6065DA-B-841-8416000シリーズ16065DA-4
172,000
142,200
156,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251083CNVM01-6070-B-25-256000シリーズ16070-4
90,800
75,100
82,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251092CNVM01-6070-B-29-296000シリーズ16070-4
90,800
75,100
82,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251108CNVM01-6070-B-35-356000シリーズ16070-4
90,800
75,100
82,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251117CNVM01-6070-B-43-436000シリーズ16070-4
84,800
70,200
77,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251126CNVM01-6070-B-51-516000シリーズ16070-4
84,100
69,600
76,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251135CNVM01-6070-B-59-596000シリーズ16070-4
84,100
69,600
76,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251162CNVM01-6070DA-B-121-1216000シリーズ16070DA-4
100,200
82,900
91,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251196CNVM01-6070DA-B-165-1656000シリーズ16070DA-4
106,500
88,100
96,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251232CNVM01-6070DA-B-2065-20656000シリーズ16070DA-4
192,000
158,800
174,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04251248CNVM01-6070DA-B-231-2316000シリーズ16070DA-4
145,000
119,900
131,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする