曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなし低速軸方向取付方向自由使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全606種類を絞り込む
減速比
606種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04260813CNVM01-6060-11-116000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260822CNVM01-6060-13-136000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260838CNVM01-6060-15-156000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260847CNVM01-6060-17-176000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260856CNVM01-6060-21-216000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260865CNVM01-6060-25-256000シリーズ16060-4
39,100
32,400
35,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260874CNVM01-6060-29-296000シリーズ16060-4
39,100
32,400
35,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260883CNVM01-6060-35-356000シリーズ16060-4
39,100
32,400
35,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260892CNVM01-6060-6-66000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260908CNVM01-6060-8-86000シリーズ16060-4
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260935CNVM01-6060DA-1247-12476000シリーズ16060DA-4
139,800
115,600
127,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260953CNVM01-6060DA-165-1656000シリーズ16060DA-4
71,500
59,200
65,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260978CNVM01-6060DA-187-1876000シリーズ16060DA-4
71,500
59,200
65,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04260996CNVM01-6060DA-231-2316000シリーズ16060DA-4
108,400
89,700
98,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261023CNVM01-6060DA-319-3196000シリーズ16060DA-4
122,700
101,500
111,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261048CNVM01-6060DA-473-4736000シリーズ16060DA-4
122,700
101,500
111,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261057CNVM01-6060DA-493-4936000シリーズ16060DA-4
132,600
109,700
120,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261066CNVM01-6060DA-731-7316000シリーズ16060DA-4
132,600
109,700
120,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261084CNVM01-6065-11-116000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261093CNVM01-6065-13-136000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261102CNVM01-6065-15-156000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261118CNVM01-6065-17-176000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261127CNVM01-6065-21-216000シリーズ16065-4
58,500
48,400
53,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261136CNVM01-6065-25-256000シリーズ16065-4
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261145CNVM01-6065-29-296000シリーズ16065-4
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261154CNVM01-6065-35-356000シリーズ16065-4
45,100
37,300
41,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261163CNVM01-6065-43-436000シリーズ16065-4
39,100
32,400
35,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261172CNVM01-6065-6-66000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261188CNVM01-6065-8-86000シリーズ16065-4
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261206CNVM01-6065DA-121-1216000シリーズ16065DA-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261224CNVM01-6065DA-143-1436000シリーズ16065DA-4
72,300
59,800
65,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261294CNVM01-6065DA-289-2896000シリーズ16065DA-4
124,600
103,100
113,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261303CNVM01-6065DA-319-3196000シリーズ16065DA-4
124,600
103,100
113,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261337CNVM01-6065DA-493-4936000シリーズ16065DA-4
134,300
111,100
122,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261364CNVM01-6065DA-841-8416000シリーズ16065DA-4
138,200
114,300
125,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261373CNVM01-6070-25-256000シリーズ16070-4
57,000
47,200
51,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261382CNVM01-6070-29-296000シリーズ16070-4
57,000
47,200
51,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261398CNVM01-6070-35-356000シリーズ16070-4
57,000
47,200
51,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261407CNVM01-6070-43-436000シリーズ16070-4
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261416CNVM01-6070-51-516000シリーズ16070-4
50,300
41,600
45,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261425CNVM01-6070-59-596000シリーズ16070-4
50,300
41,600
45,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261443CNVM01-6070DA-104-1046000シリーズ16070DA-4
66,400
54,900
60,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261452CNVM01-6070DA-121-1216000シリーズ16070DA-4
66,400
54,900
60,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261477CNVM01-6070DA-143-1436000シリーズ16070DA-4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261486CNVM01-6070DA-165-1656000シリーズ16070DA-4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261504CNVM01-6070DA-187-1876000シリーズ16070DA-4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261513CNVM01-6070DA-195-1956000シリーズ16070DA-4
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261522CNVM01-6070DA-2065-20656000シリーズ16070DA-4
158,200
130,800
143,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261538CNVM01-6070DA-231-2316000シリーズ16070DA-4
111,200
92,000
101,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04261556CNVM01-6070DA-273-2736000シリーズ16070DA-4
111,200
92,000
101,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする