サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付低速軸方向取付方向自由使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全346種類を絞り込む
減速比
346種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04268023CNHM03-6065-B-11/A10116000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268057CNHM03-6065-B-17/A10176000シリーズ360654
124,900
103,300
113,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268066CNHM03-6065-B-21/A10216000シリーズ360654
123,300
102,000
112,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268075CNHM03-6065-B-6/A1066000シリーズ360654
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268084CNHM03-6065-B-8/A1086000シリーズ360654
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268093CNHM03-6070-B-11/A10116000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268102CNHM03-6070-B-13/A10136000シリーズ360704
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268145CNHM03-6070-B-6/A1066000シリーズ360704
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268154CNHM03-6070-B-8/A1086000シリーズ360704
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268172CNHM03-6075-B-13/A10136000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268197CNHM03-6075-B-17/A10176000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268206CNHM03-6075-B-21/A10216000シリーズ360754
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268224CNHM03-6075-B-29/A10296000シリーズ360754
129,300
106,900
117,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268276CNHM03-6080-B-11/A10116000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268303CNHM03-6080-B-17/A10176000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268312CNHM03-6080-B-21/A10216000シリーズ360804
148,200
122,600
134,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268346CNHM03-6080-B-35/A10356000シリーズ360804
135,000
111,600
122,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268355CNHM03-6080-B-43/A10436000シリーズ360804
133,800
110,700
121,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268373CNHM03-6080-B-8/A1086000シリーズ360804
147,100
121,700
133,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268398CNHM03-6085-B-25/A10256000シリーズ360854
154,400
127,700
140,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268425CNHM03-6085-B-43/A10436000シリーズ360854
134,600
111,300
122,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268434CNHM03-6085-B-51/A10516000シリーズ360854
146,600
121,200
133,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268452CNHM03-6090-B-25/A10256000シリーズ360904
168,600
139,400
153,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268495CNHM03-6090-B-51/A10516000シリーズ360904
160,300
132,600
145,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268504CNHM03-6090-B-59/A10596000シリーズ360904
148,900
123,100
135,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268513CNHM03-6090-B-71/A10716000シリーズ360904
152,500
126,100
138,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268522CNHM03-6090DA-B-143/A101436000シリーズ36090DA4
189,200
156,500
172,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268565CNHM03-6095-B-71/A10716000シリーズ360954
153,200
126,700
139,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268583CNHM03-6095DA-B-104/A101046000シリーズ36095DA4
192,400
159,100
175,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268592CNHM03-6095DA-B-121/A101216000シリーズ36095DA4
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268608CNHM03-6095DA-B-143/A101436000シリーズ36095DA4
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268617CNHM03-6095DA-B-165/A101656000シリーズ36095DA4
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268626CNHM03-6095DA-B-187/A101876000シリーズ36095DA4
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268644CNHM03-6100-B-51/A10516000シリーズ361004
183,200
151,500
166,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268653CNHM03-6100-B-59/A10596000シリーズ361004
183,200
151,500
166,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268662CNHM03-6100-B-71/A10716000シリーズ361004
177,300
146,600
161,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268696CNHM03-6100DA-B-121/A101216000シリーズ36100DA4
218,500
180,700
198,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268705CNHM03-6100DA-B-143/A101436000シリーズ36100DA4
200,500
165,800
182,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268723CNHM03-6100DA-B-187/A101876000シリーズ36100DA4
204,800
169,400
186,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268748CNHM03-6105-B-119/A101196000シリーズ361054
165,100
136,500
150,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268784CNHM03-6105DA-B-104/A101046000シリーズ36105DA4
228,100
188,600
207,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268802CNHM03-6105DA-B-143/A101436000シリーズ36105DA4
219,700
181,700
199,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268818CNHM03-6105DA-B-165/A101656000シリーズ36105DA4
217,000
179,400
197,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268827CNHM03-6105DA-B-187/A101876000シリーズ36105DA4
224,300
185,500
204,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268845CNHM03-6105DA-B-231/A102316000シリーズ36105DA4
224,300
185,500
204,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268863CNHM03-6105DA-B-289/A102896000シリーズ36105DA4
224,300
185,500
204,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268967CNHM03-6120DA-B-473/A104736000シリーズ36120DA4
269,800
223,100
245,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268985CNHM03-6120DB-B-121/A101216000シリーズ36120DB4
256,600
212,200
233,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04268994CNHM03-6120DB-B-143/A101436000シリーズ36120DB4
258,100
213,400
234,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04269003CNHM03-6120DB-B-165/A101656000シリーズ36120DB4
281,600
232,800
256,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする