曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全419種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
419種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281393CNHM01-6060-13/A101316060
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281418CNHM01-6060-17/A101716060
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281427CNHM01-6060-21/A102116060
59,700
49,400
54,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281436CNHM01-6060-25/A102516060
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281445CNHM01-6060-29/A102916060
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281506CNHM01-6060DA-1247/A10124716060DA
143,600
118,800
130,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281515CNHM01-6060DA-143/A1014316060DA
76,700
63,500
69,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281524CNHM01-6060DA-165/A1016516060DA
76,700
63,500
69,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281533CNHM01-6060DA-1849/A10184916060DA
148,700
123,000
135,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281567CNHM01-6060DA-231/A1023116060DA
111,800
92,500
101,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281673CNHM01-6065-15/A101516065
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281682CNHM01-6065-17/A101716065
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281698CNHM01-6065-21/A102116065
65,000
53,800
59,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281707CNHM01-6065-25/A102516065
57,500
47,600
52,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281725CNHM01-6065-35/A103516065
51,600
42,700
46,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281734CNHM01-6065-43/A104316065
45,600
37,700
41,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281743CNHM01-6065-6/A10616065
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281752CNHM01-6065-8/A10816065
69,100
57,200
62,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281768CNHM01-6065DA-104/A1010416065DA
72,200
59,700
65,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281786CNHM01-6065DA-1247/A10124716065DA
145,700
120,500
132,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281813CNHM01-6065DA-1849/A10184916065DA
150,600
124,500
136,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281838CNHM01-6065DA-195/A1019516065DA
77,000
63,700
70,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281856CNHM01-6065DA-273/A1027316065DA
113,300
93,700
103,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281874CNHM01-6065DA-319/A1031916065DA
127,200
105,200
115,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281892CNHM01-6065DA-473/A1047316065DA
127,200
105,200
115,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281908CNHM01-6065DA-493/A1049316065DA
135,600
112,100
123,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281935CNHM01-6065DA-841/A1084116065DA
140,600
116,300
127,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04281978CNHM01-6070-43/A104316070
57,500
47,600
52,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282005CNHM01-6070DA-1003/A10100316070DA
144,000
119,100
131,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282014CNHM01-6070DA-104/A1010416070DA
72,600
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282102CNHM01-6070DA-231/A1023116070DA
114,300
94,500
103,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282127CNHM01-6070DA-273/A1027316070DA
114,300
94,500
103,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282136CNHM01-6070DA-289/A1028916070DA
130,100
107,600
118,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282154CNHM01-6070DA-377/A1037716070DA
130,100
107,600
118,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282163CNHM01-6070DA-473/A1047316070DA
130,100
107,600
118,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282172CNHM01-6070DA-493/A1049316070DA
139,100
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282188CNHM01-6070DA-559/A1055916070DA
139,100
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282215CNHM01-6070DA-841/A1084116070DA
144,000
119,100
131,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282233CNHM01-6075-29/A102916075
73,400
60,700
66,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282242CNHM01-6075-35/A103516075
73,400
60,700
66,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282258CNHM01-6075-43/A104316075
63,500
52,500
57,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282267CNHM01-6075-51/A105116075
64,500
53,400
58,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282276CNHM01-6075-59/A105916075
64,500
53,400
58,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282285CNHM01-6075DA-1003/A10100316075DA
150,900
124,800
137,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282337CNHM01-6075DA-165/A1016516075DA
79,200
65,500
72,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282398CNHM01-6075DA-2537/A10253716075DA
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282416CNHM01-6075DA-289/A1028916075DA
134,500
111,200
122,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282425CNHM01-6075DA-319/A1031916075DA
134,500
111,200
122,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282434CNHM01-6075DA-377/A1037716075DA
134,500
111,200
122,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04282468CNHM01-6075DA-559/A1055916075DA
144,600
119,600
131,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする