曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全419種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
419種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04301955CNHM01-6060-131316060
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04301964CNHM01-6060-151516060
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04301973CNHM01-6060-171716060
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302016CNHM01-6060-353516060
39,100
32,400
35,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302025CNHM01-6060-6616060
53,200
44,000
48,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302077CNHM01-6060DA-14314316060DA
70,200
58,100
63,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302086CNHM01-6060DA-16516516060DA
70,200
58,100
63,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302095CNHM01-6060DA-1849184916060DA
142,200
117,600
129,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302113CNHM01-6060DA-19519516060DA
70,200
58,100
63,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302122CNHM01-6060DA-23123116060DA
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302147CNHM01-6060DA-28928916060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302165CNHM01-6060DA-37737716060DA
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302192CNHM01-6060DA-73173116060DA
127,400
105,400
115,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302235CNHM01-6065-151516065
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302244CNHM01-6065-171716065
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302253CNHM01-6065-212116065
58,500
48,400
53,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302262CNHM01-6065-252516065
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302305CNHM01-6065-6616065
62,600
51,800
56,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302323CNHM01-6065DA-10410416065DA
65,700
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302332CNHM01-6065DA-12112116065DA
65,700
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302357CNHM01-6065DA-14314316065DA
70,500
58,300
64,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302375CNHM01-6065DA-1849184916065DA
144,100
119,200
131,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302402CNHM01-6065DA-23123116065DA
106,800
88,300
97,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302427CNHM01-6065DA-28928916065DA
120,700
99,800
109,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302436CNHM01-6065DA-31931916065DA
120,700
99,800
109,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302445CNHM01-6065DA-37737716065DA
120,700
99,800
109,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302472CNHM01-6065DA-55955916065DA
129,100
106,800
117,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302488CNHM01-6065DA-73173116065DA
129,100
106,800
117,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302506CNHM01-6070-252516070
57,000
47,200
51,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302515CNHM01-6070-292916070
57,000
47,200
51,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302533CNHM01-6070-434316070
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302542CNHM01-6070-515116070
50,300
41,600
45,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302576CNHM01-6070DA-10410416070DA
66,100
54,700
60,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302594CNHM01-6070DA-1247124716070DA
142,500
117,800
129,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302603CNHM01-6070DA-14314316070DA
70,800
58,600
64,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302612CNHM01-6070DA-16516516070DA
70,800
58,600
64,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302628CNHM01-6070DA-1849184916070DA
147,700
122,100
134,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302716CNHM01-6070DA-37737716070DA
123,600
102,200
112,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302734CNHM01-6070DA-49349316070DA
132,600
109,700
120,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302743CNHM01-6070DA-55955916070DA
132,600
109,700
120,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302777CNHM01-6070DA-84184116070DA
137,500
113,700
125,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302804CNHM01-6075-353516075
66,900
55,400
60,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302822CNHM01-6075-515116075
58,000
48,000
52,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302847CNHM01-6075DA-1003100316075DA
144,400
119,400
131,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302865CNHM01-6075DA-12112116075DA
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302892CNHM01-6075DA-16516516075DA
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302917CNHM01-6075DA-18718716075DA
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302926CNHM01-6075DA-19519516075DA
72,700
60,100
66,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302987CNHM01-6075DA-31931916075DA
128,000
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04302996CNHM01-6075DA-37737716075DA
128,000
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
04305403
2022-09-08

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする