曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
741件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
シリーズ
モータ容量記号
低速軸方向
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344217CHHM01-6130DA-B-493-4936000シリーズ1横形・低速軸方向水平6130DA-4
341,600
282,400
310,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344226CHHM02-6130DA-B-1003-10036000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
307,000
253,800
279,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344235CHHM02-6130DA-B-1247-12476000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
318,000
262,900
289,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344244CHHM02-6130DA-B-1479-14796000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
318,000
262,900
289,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344253CHHM02-6130DA-B-1849-18496000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
318,000
262,900
289,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344262CHHM02-6130DA-B-2065-20656000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
339,300
280,500
308,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344278CHHM02-6130DA-B-2537-25376000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
339,300
280,500
308,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344287CHHM02-6130DA-B-273-2736000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
333,400
275,700
303,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344296CHHM02-6130DA-B-3045-30456000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
349,400
288,900
317,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344305CHHM02-6130DA-B-319-3196000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
318,900
263,700
290,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344314CHHM02-6130DA-B-3481-34816000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
349,400
288,900
317,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344323CHHM02-6130DA-B-377-3776000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
318,900
263,700
290,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344332CHHM02-6130DA-B-473-4736000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
297,500
246,000
270,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344348CHHM02-6130DA-B-493-4936000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
297,500
246,000
270,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344357CHHM02-6130DA-B-5133-51336000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
353,800
292,500
321,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344366CHHM02-6130DA-B-559-5596000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
293,400
242,600
266,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344375CHHM02-6130DA-B-649-6496000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
293,400
242,600
266,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344384CHHM02-6130DA-B-841-8416000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DA-4
307,000
253,800
279,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344393CHHM02-6130DB-B-231-2316000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
345,500
285,700
314,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344402CHHM02-6130DB-B-273-2736000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
336,700
278,400
306,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344418CHHM02-6130DB-B-289-2896000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
336,700
278,400
306,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344427CHHM02-6130DB-B-319-3196000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
327,400
270,700
297,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344436CHHM02-6130DB-B-6177-61776000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344445CHHM02-6130DB-B-7569-75696000シリーズ2横形・低速軸方向水平6130DB-4
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344454CHHM02-6135DA-B-1003-10036000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344463CHHM02-6135DA-B-1247-12476000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344472CHHM02-6135DA-B-1479-14796000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344488CHHM02-6135DA-B-1849-18496000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344497CHHM02-6135DA-B-2065-20656000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
369,400
305,400
335,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344506CHHM02-6135DA-B-2537-25376000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
369,400
305,400
335,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344515CHHM02-6135DA-B-3045-30456000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
379,900
314,100
345,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344524CHHM02-6135DA-B-319-3196000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
347,300
287,200
315,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344533CHHM02-6135DA-B-3481-34816000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
379,900
314,100
345,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344542CHHM02-6135DA-B-377-3776000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
347,300
287,200
315,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344558CHHM02-6135DA-B-4437-44376000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
384,700
318,100
349,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344567CHHM02-6135DA-B-473-4736000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
331,100
273,800
301,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344576CHHM02-6135DA-B-493-4936000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
331,300
273,900
301,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344585CHHM02-6135DA-B-5133-51336000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
384,700
318,100
349,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344594CHHM02-6135DA-B-559-5596000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
331,300
273,900
301,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344603CHHM02-6135DA-B-649-6496000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
331,300
273,900
301,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344612CHHM02-6135DA-B-731-7316000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
323,000
267,100
293,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344628CHHM02-6135DA-B-841-8416000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DA-4
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344637CHHM02-6135DB-B-273-2736000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
351,800
290,900
319,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344646CHHM02-6135DB-B-289-2896000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
351,900
291,000
320,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344655CHHM02-6135DB-B-319-3196000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
351,900
291,000
320,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344664CHHM02-6135DB-B-377-3776000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
351,900
291,000
320,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344673CHHM02-6135DB-B-6177-61776000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
401,500
332,000
365,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344682CHHM02-6135DB-B-7569-75696000シリーズ2横形・低速軸方向水平6135DB-4
401,500
332,000
365,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344698CHHM02-6140DA-B-1003-10036000シリーズ2横形・低速軸方向水平6140DA-4
364,300
301,200
331,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04344707CHHM02-6140DA-B-1247-12476000シリーズ2横形・低速軸方向水平6140DA-4
364,300
301,200
331,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする